絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 絶縁キャップ

7,942件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8706アズワン品番65-7524-57
  • クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL

    クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2587アズワン品番65-7484-08
  • クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入 AMPHENOL

    クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:21●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2578アズワン品番65-7484-40
  • クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOL

    クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2590アズワン品番65-7488-25
  • キーイングプラグ・ 極性キー オス AMP-LATCHシリーズ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    キーイングプラグ・ 極性キー オス AMP-LATCHシリーズ 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    499712-1 フラットフレキシブルケーブルアクセサリタイプ:キーイングプラグ、一次製品色:黒、製品長:5.58 mm、CSA ファイル番号:LR 7189、パッケージ方法:バッグ / ボックス、コメント:レセプタクルコネクタ
    仕様●オス/メス:オス●シリーズ:AMP-LATCH●シリーズ番号:499712●コード番号:192-0015アズワン品番65-7652-28
  • エッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入 SAMTEC

    エッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009アズワン品番65-7562-48
  • Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 140個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 140個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1袋(140個)
    7日以内出荷
    UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。製品用途の情報。これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
    仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.2mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3183アズワン品番65-7769-19
  • OTP ファストン端子187型メス 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    OTP ファストン端子187型メス 100個入

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    ファストン端子187型メス
    仕様●適合端子:187型のタブ端子●適合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:4.96mm●適合タブ厚:0.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-96
  • OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    ファストン端子110型オス(単極用)
    仕様●適合端子:211022-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-94
  • IDCコネクタ 5極 5mm 1列 1セット 120個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 5極 5mm 1列 1セット 120個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    90,980税込100,078
    1セット(120個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(120個入り)●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5480アズワン品番65-7507-79
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 50極 2列 メス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3206アズワン品番65-7532-44
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3154アズワン品番65-7539-81
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 54個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 54個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3149アズワン品番65-7533-27
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 66個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 66個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1セット(66個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●入数:1トレイ(66個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3131アズワン品番65-7532-02
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3130アズワン品番65-7538-61
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 16極 2列 メス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 16極 2列 メス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3119アズワン品番65-7534-41
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 228個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 228個入

    WURTH ELEKTRONIK
    69,980税込76,978
    1セット(228個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(228個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3096アズワン品番65-7524-18
  • IDCコネクタ 24極 2mm 2列 SAMTEC

    IDCコネクタ 24極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 7 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2列 表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1835アズワン品番65-7601-82
  • IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1401アズワン品番65-7602-37
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2849アズワン品番65-7539-98
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2842アズワン品番65-7536-30
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    79,980税込87,978
    1セット(240個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(240個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2841アズワン品番65-7534-34
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8979アズワン品番65-7528-04
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2902アズワン品番65-7527-29
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2912アズワン品番65-7537-92
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 2.54 mm 自動コム 1 列メスライトアングル IDC レセプタクルは、24-22 ( AWG )対応で40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8970アズワン品番65-7523-48
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 42個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス 1セット 42個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    71,980税込79,178
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7845アズワン品番65-7640-10
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 84個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 84個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2893アズワン品番65-7532-86
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2901アズワン品番65-7531-78
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1セット 18個入

    WURTH ELEKTRONIK
    6,298税込6,928
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:22●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3598アズワン品番65-7532-54
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2884アズワン品番65-7539-16
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2889アズワン品番65-7537-55
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2890アズワン品番65-7522-93
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 18極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 18極 2列 オス 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています
    仕様●極数:18●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3597アズワン品番65-7534-87
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1箱 90個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1箱 90個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    35,980税込39,578
    1箱(90個)
    7日以内出荷
    AMP-Latch 2.54 mm基板IDC DIPプラグ。AMP-Latch基板DIPプラグは、2.54 x 2.54 mmピッチのコンタクトを備えた、電線対基板の相互接続用プラグです。これらのAMP-Latch基板DIPプラグは、組み立て済みのハウジングとカバーで構成されていて、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続することができます。IDCコンタクトにより、これらのAMP-Latchコネクタではワイヤの下準備や被覆剥きを必要とせず、迅速かつ経済的に大量の終端処理を行うことができます。これらのAMP-Latch基板DIPプラグコネクタのハウジングは、正確なかん合を可能にするかん合位置決め及び極性化機能を備えています。 品番X-216791-Xは、基板への確実な接続を実現するボードロックも装備。特長と利点。ケーブルを基板に直接接続可能 迅速で経済的な大量終端処理のためのIDCコンタクト かん合位置決めと極性化 ボードロック付きタイプも用意。用途。これらのAMP-LATCH基板DIPプラグは、幅広い用途に適しています。用途には、コンピュータ、電子機器、事務機器、医療機器があります。
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●コード番号:191-7216アズワン品番65-7666-21
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2882アズワン品番65-7534-33
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    349,800税込384,780
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ。TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5879アズワン品番65-7777-83
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCH 609シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCH 609シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 1658526コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、ワイヤ及びケーブルタイプ:リボンケーブル、極数:14、行数:2、コンタクトかん合領域めっき材質:金、コンタクト定格電流(最大):1 A、ワイヤ及びケーブル:圧接圧着( IDC ) かん合アライメントタイプ:極性、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付け(フリーハンギング)、ハウジング色:青、センターライン(ピッチ):2.54 mm、列対列間隔:2.54 mm、動作温度範囲:-55 → 125 ℃、回路用途:信号
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH 609●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:186-4964アズワン品番65-7711-86
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2873アズワン品番65-7534-53

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ