絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 絶縁キャップ

7,942件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1654アズワン品番65-7549-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 29個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,198税込5,718
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチなし / 極性付きのコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3632アズワン品番65-7534-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542アズワン品番65-7614-01
  • 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトは 32 個です0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9055アズワン品番65-7708-20
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    829税込912
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1726アズワン品番65-7622-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3429アズワン品番65-7535-41
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ は、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6732アズワン品番65-7675-59
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備え、コンタクトに 0.25 μ m の金めっきが施されています。8 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1779アズワン品番65-7625-80
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-106-33-L-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9811アズワン品番65-7698-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1025アズワン品番65-7628-84
  • 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(86個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6607アズワン品番65-7679-84
  • 基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 24個入

    SAMTEC
    7,598税込8,358
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8734アズワン品番65-7700-27
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ は、2 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6571アズワン品番65-7669-29
  • 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379アズワン品番65-7618-63
  • 基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889,800税込978,780
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
    仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947アズワン品番65-7677-55
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1768アズワン品番65-7616-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
  • 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 3 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 3 列 スルーホール

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 9 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:9●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9114アズワン品番65-7610-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6500アズワン品番65-7523-67
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2177アズワン品番65-7558-32
  • 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。18 種類のコンタクトがあり、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9233アズワン品番65-7603-35
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247アズワン品番65-7547-86
  • 基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント

    SOURIAU
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Souriau SMS シリーズストレート基板実装には、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2772アズワン品番65-7508-78
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
  • 基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助 ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助

    ハーティング
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色
    仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8947アズワン品番65-7527-49
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-12-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0034アズワン品番65-7679-26
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1039アズワン品番65-7657-98
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8985アズワン品番65-7701-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1900アズワン品番65-7563-02
  • 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。このソケットは 2 ポジションと 1 列で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1568アズワン品番65-7614-41
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6280アズワン品番65-7593-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)
    仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5814アズワン品番65-7680-96
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9226アズワン品番65-7615-69
  • 基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9182アズワン品番65-7683-13
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。24 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1599アズワン品番65-7622-49

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ