絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 絶縁キャップ

7,942件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス 山一電機

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス

    山一電機
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2894アズワン品番65-7495-65
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2856アズワン品番65-7536-59
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    41,980税込46,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:6●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7212アズワン品番65-7664-48
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 Micromodulシリーズ 1袋 10個入 LUMBERG

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 Micromodulシリーズ 1袋 10個入

    LUMBERG
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDT●定格電流:1.2A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:Micromodul●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:120.0℃●定格電圧:32.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:194-7637アズワン品番65-7666-61
  • IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 2500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599,800税込659,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ。電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。特長。コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ。用途。これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8321アズワン品番65-7662-70
  • IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IDCコネクタ 0.8mmピッチ 68極 2列 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:68●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:金, 錫●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:85.0℃●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-7960アズワン品番65-7738-01
  • ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
  • ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020アズワン品番65-7706-02
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
  • ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
  • ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
  • ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
  • ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
  • ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
  • ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
  • ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
  • ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
  • ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
  • ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
  • Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティング

    Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
  • FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991アズワン品番65-7583-59
  • FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847アズワン品番65-7486-27
  • FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845アズワン品番65-7497-06
  • FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830アズワン品番65-7499-05
  • FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825アズワン品番65-7499-57
  • FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装

    WURTH ELEKTRONIK
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799アズワン品番65-7498-43
  • FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098アズワン品番65-7581-62
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    379,800税込417,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入

    AMPHENOL
    689税込758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
    仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6319アズワン品番65-7702-77
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ