絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド

    ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304

    ストロングホールド
    7,998税込8,798
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
  • ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

    ワイドミュラー
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    日本製ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO

    リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
    用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X200mm 50本

    MCO
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ホワイト入数50本
  • マジックストラップ エスコ

    マジックストラップ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    樹脂アジャスター付(5個) お好きな長さに切ってお使い下さい。 アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
  • 線名札(丸形) エスコ

    線名札(丸形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    翌日出荷から5日以内出荷
    無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
  • 線名札(角形) エスコ

    線名札(角形)

    エスコ
    435税込479
    1袋(20袋)
    翌日出荷
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルクランプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
    用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
  • 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ

    130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    880税込968
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 368x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    368x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)368質量(g)196(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 203x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 75x 2.4mm 結束バンド(100本) エスコ

    75x 2.4mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    155税込171
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,498税込3,848
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-29~82
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
    結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズバンド アソート オーム電機

    ビーズバンド アソート

    オーム電機
    139税込153
    1パック
    翌々日出荷
    セット内容15本長さ(mm)1105色結束径(Φmm)29
  • 300mm結束バンド(フック付) エスコ

    300mm結束バンド(フック付)

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
    材質66ナイロンベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径75
  • 導電性インシュロック コクゴ

    導電性インシュロック

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, ピンク, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, ピンク, ナイロン 66

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = ピンク材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mmスタンダード メット = RoHS対応蛍光. 蛍光ケーブルは、暗くて色をほとんど識別できない限られたスペースでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • 結束バンド(耐候性) Expert

    結束バンド(耐候性)

    Expert
    199税込219
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~85
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1袋(50本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(100本)
    欠品中
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラバークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
    仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴムストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
  • プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱耐候性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
  • ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド