絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,751件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ

    2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1巻
    翌日出荷
    材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6
  • 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ

    38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60
  • 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ

    110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    685税込754
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • 203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
  • 150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    835税込919
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
  • 100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    315税込347
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
  • 75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    175税込193
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18
  • 432x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    432x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125
  • 330x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    330x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)330使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)96
  • 292x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    292x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    820税込902
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個) エスコ

    25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個)

    エスコ
    230税込253
    1袋(5個)
    翌日出荷
    壁面での結束が可能です
    材質ナイロン66寸法(mm)25×25適合バンド幅(mm)2.5~4.3
  • 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ

    310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1袋(15個)
    翌日出荷
    結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
    材質ナイロン全長(mm)310使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)83
  • 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ

    200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

    エスコ
    920税込1,012
    1袋(15個)
    翌日出荷
    結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
    材質ナイロン全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
  • 200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本) エスコ

    200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)

    エスコ
    690税込759
    1袋(25個)
    翌日出荷
    一度結束しても簡単に再結束可能
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44.4
  • 380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ

    380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線や配線の整理に
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)380使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)107
  • 101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ

    101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

    エスコ
    690税込759
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22
  • 250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    4,530税込4,983
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)68
  • 150x 3.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)36
  • 10mm ハッカー エスコ

    10mm ハッカー

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)10全長(mm)275質量(g)230
  • 380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本) エスコ

    380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)380アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
  • 152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    545税込600
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.5厚さ(mm)1.2全長(mm)152アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
  • アイガー ステンレスケーブルタイ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー ステンレスケーブルタイ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,088税込1,197
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです 締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品! ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます 直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
    材質SUS304最大結束径(Φmm)約80耐熱温度(℃)-80~500特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイドストラップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    欠品中
    被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
    材質66ナイロングレード耐候結束径(Φmm)21.5~66.0適合ビスM4ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
  • 結束バンド nca-int

    結束バンド

    nca-int
    129税込142
    1個(50本)
    当日出荷
    1度締めると緩みません 3cm幅まで止められます
    全長L(mm)150
  • 380mm結束バンド(フック付) エスコ

    380mm結束バンド(フック付)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
    材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
  • 23x16x9.8mm結束バンド用ベース(100個) エスコ

    23x16x9.8mm結束バンド用ベース(100個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途結束したバンドの床面・壁面への固定に材質ナイロン寸法(mm)23×16適合バンド幅(mm)9.0以下
  • 292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)292使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)76
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = L最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/D, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/D, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = D最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 白 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 白

    RS PRO
    849税込934
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    799税込879
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 8最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 5mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 4 → 5mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 450mm x 8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 450mm x 8 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 588N最大バンドル直径 = 128mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 165mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 165mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(250個)
    欠品中
    仕様長さ = 165mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 43mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黄, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黄, ナイロン 66

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 緑, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 緑, ナイロン 66

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド