カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(32)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(51)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥179~税込¥197~1袋(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥319~税込¥351~1セット(10本)ほか当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスタイ 500mm
オーム電機¥539税込¥5931袋(5本)翌々日出荷強度や耐久性が必要な結束に材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9色シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981パック当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥399~税込¥439~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き
MCO¥299税込¥3291個当日出荷表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥219~税込¥241~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
550x12.7mm 強力結束バンド(100本)
エスコ¥9,570税込¥10,5271袋(100本)当日出荷仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)550使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)166
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥850税込¥9351袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
160x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥640税込¥7041袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
142x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥270税込¥2971袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
120x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥230税込¥2531袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30
910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
エスコ¥2,060税込¥2,2661袋(10個)翌日出荷電線や配線の整理に材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980~税込¥31,878~1袋(400枚)ほか当日出荷から6日以内出荷難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
マジックタイ
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル幅(mm)30色黒長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 様々な色, ナイロン 66
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(250個)当日出荷仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド専用切断工具
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781個当日出荷トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール色シルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
コードベルト
Expert¥199税込¥2191セット(10本)当日出荷家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。材質軟質ポリエチレン幅(mm)9サイズ(mm)160結束範囲(Φmm)45
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
バケットケーブルタイ ミックス
SapiSelco¥2,798~税込¥3,078~1セット(1200本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応材質ナイロン66幅(mm)2.5~4.5色白、黒使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
ボタンホールタイ
SapiSelco¥999~税込¥1,099~1セット(50本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100本)当日出荷パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100枚)ほか当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋ほか当日出荷から翌日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
結束バンド(マーカーストラップ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681セット(50本)当日出荷巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。用途ケーブルの識別。トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン長さ(mm)387幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8色赤質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)111使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具