絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(1)
- 40(2)
- 90(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 800(1)
ブランド
- SK11
- SHINANO(信濃機販)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- インガソール・ランド(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- DEWALT(1)
- エスケー石鹸(1)
- SI(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
40(2)
90(1)

ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)90ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)12材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
ハイスピードラチェットレンチ
SK11¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)能力ボルト径(mm)10セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56
ロングラチェットレンチ
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4