絞り込み
最大トルク(N・m)
- 270(1)
- 300(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
ブランド
- KTC
- SK11(4)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- インガソール・ランド(1)
- コンパクトツール(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- DEWALT(1)
- エスケー石鹸(1)
- SI(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
270(1)
300(1)

12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75