絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Manfrotto(83)
  • エツミ(80)
  • SLIK(スリック)(71)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • エレコム(31)
  • IFOOTAGE(26)
  • FOTOPRO(23)
  • Velbon(ベルボン)(21)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • LPL(16)
  • サンワダイレクト(14)
  • BiRod(14)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • サンワサプライ(11)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
質量(g)
  • 40~60未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 1000~1500未満(3)
  • 2000~2500未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 10000以上(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌々日出荷
    対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
    仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417
  • 1/4オス カメラストラップ用D環 エスコ

    1/4オス カメラストラップ用D環

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
  • 1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
    仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
  • 560-1520mm カメラ用三脚 エスコ

    560-1520mm カメラ用三脚

    エスコ
    5,990税込6,589
    1台
    翌日出荷
    付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)最大約2
  • 1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • カメラ用伸縮棒 エスコ

    カメラ用伸縮棒

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
    仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
  • カメラ三脚 (中型用) エスコ

    カメラ三脚 (中型用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個(1個)
    4日以内出荷
    付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
    仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
  • 200- 630mm カメラ三脚 エスコ

    200- 630mm カメラ三脚

    エスコ
    5,000税込5,500
    1本
    翌日出荷
    仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC材質アルミ寸法(mm)伸長:630、縮長:200ブラック質量(g)330耐荷重(g)約800
  • 三脚 (携帯バッグ付き) エスコ

    三脚 (携帯バッグ付き)

    エスコ
    55,300税込60,830
    1セット
    翌々日出荷
    ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
    材質スチール質量(kg)25使用荷重(t)1脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
  • 三脚ベース エスコ

    三脚ベース

    エスコ
    8,940税込9,834
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
    材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 三脚ヘッド エスコ

    三脚ヘッド

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
    付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)材質スチール質量(kg)4.2使用荷重(t)1リング内径(Φmm)約40 (実寸)適合パイプ径(Φmm)42~78リング線径(Φmm)約16(実寸)
  • カメラ・スマホ用テーブル三脚 エスコ

    カメラ・スマホ用テーブル三脚

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個(1個)
    翌日出荷
    脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
    仕様ホルダーサイズ (mm):59~87材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195質量(g)約138取付ねじカメラ:UNC1/4”耐荷重(g)約600
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
    幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
  • ビデオ用三脚 エスコ

    ビデオ用三脚

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
  • カメラ三脚(コンパクト用) エスコ

    カメラ三脚(コンパクト用)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
    仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン
  • カメラ用一脚 エスコ

    カメラ用一脚

    エスコ
    8,150税込8,965
    1本
    翌日出荷
  • 三脚取付スマホホルダー エスコ

    三脚取付スマホホルダー

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H)質量(g)55(リモコン10含む)全高(mm)74耐荷重(g)300
  • 515-1320mm カメラ用三脚 エスコ

    515-1320mm カメラ用三脚

    エスコ
    4,730税込5,203
    1台
    翌日出荷
    付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4材質アルミ質量(g)1060全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19縮長(mm)515搭載可能質量(kg)最大約2
  • 457-1440mm カメラ用三脚 エスコ

    457-1440mm カメラ用三脚

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470伸長(mm)1210
  • 647-1870mmビデオ用三脚 エスコ

    647-1870mmビデオ用三脚

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    仕様クイックシューでカメラの着脱が楽材質アルミ段数4段+2段耐荷重(kg)1縮長(mm)710伸長(mm)1870
  • 417-1543mmカメラ用三脚 エスコ

    417-1543mmカメラ用三脚

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    仕様専用ケース付材質アルミ段数4段耐荷重(kg)1.5縮長(mm)417伸長(mm)1543
  • 475-1605mmカメラ三脚 エスコ

    475-1605mmカメラ三脚

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    付属品三脚ケース仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ段数4段最大積載量(kg)2縮長(mm)475
一脚/三脚