絞り込み
ブランド
- LPL
- Manfrotto(83)
- エツミ(80)
- SLIK(スリック)(71)
- DJI(34)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- king(撮影・写真用品)(32)
- エレコム(30)
- IFOOTAGE(26)
- エスコ(24)
- FOTOPRO(23)
- Velbon(ベルボン)(21)
- TOKIWA STYLE(20)
- サンワダイレクト(14)
- BiRod(14)
- Goocong(グーコン)(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- サンワサプライ(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

デジタルデータスタンド DS-4SET
LPL¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
デジタルデータスタンドDS-4
LPL¥36,980税込¥40,6781台当日出荷上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)質量(kg)2.6最大積載量(kg)3原稿サイズA4/B5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンド DS-4X
LPL¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷測定機器のスタンドに最適!マグネットスタンドがどの位置でも固定できる画像検査用小型スタンド。各種画像入力に最大のパフォーマンスを発揮します。上下移動はクランプハンドルで微調整が簡単にでき、アーム固定もロックレバーで完全にできる小型スタンド。ベースボードは鉄材仕様で各種マグネットスタンドが取付られます。
デジカメスキャナーセット
LPL¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷紙資料や立体物の撮影にも扱えるデジカメスキャナー複写装置です。お手持ちのカメラやスマートフォンですぐに撮影できます。非接触式なので撮影物を傷つける心配がありません。天井からの光や周囲の光、カメラの影等をシャットアウトします。分離タイプのため、付属の台板以外にも設置可能です。明るく長寿命なLED照明やUSB電源により、快適な作業環境を確保します。スタンド本体の主要部にはプラスチックを使用しておらず、優れた精度・耐久性を実現しています。寸法(mm)ライト:約190×125×20、ライトスタンド:伸長約340mm/縮長80、台板:約450×450×20高さ(mm)上下移動/約80~480質量(g)ライト:約175、ライトスタンド:約110、総重量:約4kg電源5V/2A(USB)最大出力(W)約10(1灯)全高(mm)約550光源LED SMD(120Pcs/1灯)×2灯色温度(K)約5500/4500/2700照度(Lx)約650/50cm直下撮影範囲A3/B4サイズ移動距離(mm)カメラ台前後/約175~230クランプ取付幅(mm)10~35最大荷重(kg)カメラ/1.5調光率(%)約10~100角度調節約180度演色性(Ra)約CRI/90+
デジタルデータライトDL-V2000【L18289】
LPL¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷アーカイブ・デジタルデータスタンド専用LED照明。画像入力・原稿複写・資料撮影・俯瞰撮影照明として最大のパフォーマンスを発揮。リフレクタLEDランプ搭載の複写用照明。明るく広範囲を照らします。スペースを取らずデジタルデータスタンドと一体感を生み出します。本商品にベースボードは含みません付属品ボード固定アダプター×2、角度調節ハンドル×2、ボード固定ハンドル×2、縦アーム×2、横アーム固定ホルダー×2、固定ハンドル×2、横アーム×2、ランプホルダーアダプター×2、コードクリップ×6、ランプホルダー×2、LEDランプ×2、2PACタップ、延長コード寸法(mm)LED:発光面120・全長157、縦アーム長:700、横アーム長:500質量(g)アーム:約3000、LED:約244、ランプホルダー:260(1灯)電源(V)AC10050/60Hz定格電力(W)ランプホルダー:最大150口金E26全光束(Lm)約1804×2定格寿命(時間)40000光源LED150形相当色温度(K)昼光色5000照度(Lux)約3000(直下50cm1灯)クランプ取付幅(mm)7~35適合スタンドデジタルデータスタンドSD-7S、DS-5、DS-3、DS-5DX照射角度(°)130角度調節アーム:内側外側各30°/10°毎
デジタルデータスタンドDS-4C
LPL¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)全長:550質量(kg)1.6最大積載量(kg)1.5原稿サイズA4/B5クランプ取付幅(mm)10~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータスタンド DS-6SET
LPL¥549,800税込¥604,7801台6日以内出荷高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29出力(W)約65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A最大積載量(kg)10冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)10~100照射角度(°)約45
デジタルデータスタンドDS-5DXSET
LPL¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
デジタルデータスタンドDS-3
LPL¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)質量(kg)11最大積載量(kg)5.5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライトDL-217
LPL¥117,900税込¥129,6901台6日以内出荷明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ライト全長:490質量(kg)3.4電源(V)100消費電力(W)27×2ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2色温度(K)5500クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライト DL-4L
LPL¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265取付本体:カメラネジU1/4”メス質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
デジタルデータスタンドDS-5DX
LPL¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
デジタルデータスタンドDS-6
LPL¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータライト DL-95L
LPL¥145,900税込¥160,4901台6日以内出荷自然光や室内照明でも複写することは可能ですが「ムラができる」「影が出る」「明るさが安定しない」などの不具合があります。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像事に調整を行うことにより作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対して左右からのムラのない均等な照明ができ、発熱量が少ない光がベスト条件になります。ベースボードは含みません用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)光面:約120×170(1灯)、ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)質量(kg)2.4定格34W×4(白色LED96Pcs)色温度(K)5000照度(Lx)約2180:50cm(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約70
デジタルデータライト DL-1000
LPL¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45
デジタルデータスタンドDS-5
LPL¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)質量(kg)6.6最大積載量(kg)5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応