絞り込み
ブランド
  • IFOOTAGE
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(79)
  • SLIK(スリック)(71)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • エレコム(30)
  • エスコ(24)
  • FOTOPRO(23)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • LPL(16)
  • Velbon(ベルボン)(15)
  • BiRod(14)
  • サンワダイレクト(13)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
質量(g)
  • 40~60未満(1)
  • 80~100未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~2500未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドベース一脚 IFOOTAGE

    ラウンドベース一脚

    IFOOTAGE
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
    用途ラウンドベース一脚材質アルミニウム合金段数3段最大積載量(kg)10
  • 卓上三脚 IFOOTAGE

    卓上三脚

    IFOOTAGE
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    6日以内出荷
    COBRA3 ロックコントロールペダル搭載仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
    用途スタンド材質アルミニウム質量(kg)0.7耐荷重(kg)6縮長(mm)150伸長(mm)260
  • 卓上三脚 IFOOTAGE

    卓上三脚

    IFOOTAGE
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    6日以内出荷
    COBRA3 標準仕様のスタンドです。単体でローアングル三脚としての利用も可能。シリーズ間にジョイント互換性があり、既にCOBRA2(現行モデル※)をお使いの場合はスタンド部を最新バージョンにアップデートしていただく事が可能です。
    用途スタンド材質アルミニウム質量(kg)0.6耐荷重(kg)6縮長(mm)145伸長(mm)265
  • サクションカップ IFOOTAGE

    サクションカップ

    IFOOTAGE
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
    用途サクションカップ材質アルミニウム合金、ゴム取付ねじ径(inch)1/4、3/8
  • 自立式一脚 IFOOTAGE

    自立式一脚

    IFOOTAGE
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
    用途自立式一脚段数4段耐荷重(kg)8脚径(mm)最大34
  • 大型三脚 IFOOTAGE

    大型三脚

    IFOOTAGE
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    6日以内出荷
    標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。
    用途三脚質量(kg)4径(Φmm)(ボールカップ)75段数3段耐荷重(kg)40最高高さ(mm)1500最低高さ(mm)200収納寸法・高さ(mm)720
  • 電動カメラスライダー IFOOTAGE

    電動カメラスライダー

    IFOOTAGE
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    6日以内出荷
    電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
    用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)
  • 多目的ツールフック IFOOTAGE

    多目的ツールフック

    IFOOTAGE
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。
    用途多目的ツールフック材質アルミニウム合金寸法(mm)65.6×42.6×25.5質量(g)25
  • 自由雲台 IFOOTAGE

    自由雲台

    IFOOTAGE
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    軽量コンパクトで汎用性の高い自由雲台です。38mm(アルカスイス互換)、および50mm(ビデオ雲台用)のクイックリリースプレートに対応。
    用途自由雲台材質アルミニウム合金寸法(mm)90×63×85最大積載荷重(kg)10台座寸法(mm)直径Φ43ボール径(Φmm)30取付ねじ径(inch)1/4ネジ
  • マジックアーム IFOOTAGE

    マジックアーム

    IFOOTAGE
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。
    用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
  • マジックアーム IFOOTAGE

    マジックアーム

    IFOOTAGE
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    6日以内出荷
    撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。
    用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
  • ビデオ三脚 IFOOTAGE

    ビデオ三脚

    IFOOTAGE
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    6日以内出荷
    TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
    用途ビデオ三脚高さ(mm)(雲台)75耐荷重(kg)(雲台)3最大積載荷重(kg)5ベース径(Φmm)(雲台)43ねじ穴(ベース)UNC3/8-16脚径(mm)最大25
  • 中型三脚 IFOOTAGE

    中型三脚

    IFOOTAGE
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    6日以内出荷
    高い剛性を持つビデオ用中型三脚です。75mmハーフボウルタイプのレベリングベースは、独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボウルのスピーディーな着脱が可能です。開脚角度は3段階で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
    用途三脚材質カーボン段数3段
  • 中型三脚 IFOOTAGE

    中型三脚

    IFOOTAGE
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    6日以内出荷
    高い剛性を持つカメラ・ビデオ用中型三脚です。レベリングベースを搭載しており、スピーディーな水平調整が可能。センターポールは簡単に着脱が可能で、地上約20cmからのローアングル撮影に対応します。石突にはスパイクが内蔵されており、様々な場所での設置に適しています。
    用途三脚脚径(mm)最大30.2
  • 動画撮影用ミニクレーン IFOOTAGE

    動画撮影用ミニクレーン

    IFOOTAGE
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
    用途動画撮影用ミニクレーン付属品キャリングケース長さ(mm)(格納時)970質量(g)3800耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応アーム寸法(mm)径Φ43×40可動範囲(mm)(上下)2000半径(Φmm)(可動)1200
  • パイプクランプ IFOOTAGE

    パイプクランプ

    IFOOTAGE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    SPIDER CRAB マジックアームと組み合わせて様々な場所に取り付け可能なパイプクランプです。
    用途パイプクランプ材質アルミニウム合金、ステンレス寸法(mm)67×86×25取付ねじ径(inch)1/4、3/8クランプ取付幅(mm)Φ20~48
  • サポートロッド IFOOTAGE

    サポートロッド

    IFOOTAGE
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    重い機材のサポートに便利なサポートアームです。クランプを三脚の脚に装着するだけで、スライダー等の機材の安定性を高めます(SA-32を接続するには取り付け部に1/4インチ、3/8インチネジ穴が必要です)。クイックリリースヘッドとアダプターはIFOOTAGEマジックアームMAシリーズと共通の規格を採用し、スピーディな機器の交換に対応します。ネジサイズは1/4インチ、3/8インチの両対応。
    用途クランプ付きサポートアーム材質アルミニウム合金伸縮範囲(mm)幅528~813取付ねじ径(inch)1/4、3/8製品サイズ(mm)600×90×40クランプ取付幅(mm)(調整)20~48
  • ウォータバッグ IFOOTAGE

    ウォータバッグ

    IFOOTAGE
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    iFootage 動画撮影用クレーン Mini Crane M1-III用ウォーターバッグ。袋に水を入れカウンターウェイトとして使用します。
    用途ウォーターバッグ対応商品iFootage Mini Crane M1-III
  • クイックリリースアダプター IFOOTAGE

    クイックリリースアダプター

    IFOOTAGE
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
    Spider Crab マジックアームMA3-4 , MA5-6 と サポートロッド SA-32 に対応するクイックリリースアダプターです。 3/8インチネジ(大ネジ)と1/4インチネジ(小ネジ)の両対応(プッシュ式変換)、ねじれを防止するための位置決めピン(ARRI規格互換)付きの仕立てで、さらに摩擦を追加する厚いゴム製のDリングを備えており接続部を強固なものにしています。
    用途クイックリリースアダプター寸法(mm)32×28×28質量(g)40対応機種取付:マジックアーム SpiderCrab MA3-4、MA5-6、サポートロッドSA-32適応アクセサリ1/4インチ、3/8インチネジ(プッシュ式変換)
  • クイックリリースプレート IFOOTAGE

    クイックリリースプレート

    IFOOTAGE
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。
    用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74
  • クイックリリースプレート IFOOTAGE

    クイックリリースプレート

    IFOOTAGE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)
    用途クイックリリースプレート材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼質量(g)88外形寸法(mm)61.5
  • クイックリリースシステム IFOOTAGE

    クイックリリースシステム

    IFOOTAGE
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
    用途クイックリリースシステム材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)111×32.5質量(g)248最大積載荷重(kg)9
  • クイックシューベース IFOOTAGE

    クイックシューベース

    IFOOTAGE
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    ミニクレーン M1-3に取り付けることで、超ローアングルの撮影が可能となります。クレーン先端の取り付け部にピンを差し込むだけで簡単に取り付けができ、よりダイナミックな映像が撮影できます。
    用途クイックシューベース寸法(mm)90×45×90
  • レベリングベース IFOOTAGE

    レベリングベース

    IFOOTAGE
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちの三脚にレベリングベースを取り付けることで、水平出しが簡単になります。ロック部分にレバー式を採用しており、ロック・解除をワンアクションで行えます。±15°のティルト、360°のパーンに対応します。アルミ合金を採用。表面にはアルマイト加工が施されており、高い耐久性があります。
    用途レベリングベース材質アルミニウム合金寸法(mm)77×65×53質量(g)228最大積載量(kg)10ベース径(Φmm)48取付ねじ径(inch)3/8ネジ角度調節最大±15°
  • ビデオ雲台 IFOOTAGE

    ビデオ雲台

    IFOOTAGE
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。
    用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
  • ビデオ雲台 IFOOTAGE

    ビデオ雲台

    IFOOTAGE
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    6日以内出荷
    5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。
    用途ビデオ雲台仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°質量(kg)1.95高さ(mm)138.5(mm)ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16最大積載荷重(kg)7ベース径(Φmm)92ベースフラットベース動作温度(℃)-15~60
一脚/三脚