絞り込み
ブランド
  • JOBY
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(56)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • IFOOTAGE(26)
  • FOTOPRO(23)
  • エレコム(16)
  • SLIK(スリック)(16)
  • LPL(16)
  • BiRod(14)
  • サンワサプライ(10)
  • Velbon(ベルボン)(10)
  • JTT(8)
  • RICOH(リコー)(7)
  • ZHIYUN(7)
  • Ulanzi(7)
  • ナカバヤシ(6)
質量(g)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3in1 自立脚付き一脚 JOBY

    3in1 自立脚付き一脚

    JOBY
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
    用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック
  • クイックリリースプレート ボールヘッド5K用 JOBY

    クイックリリースプレート ボールヘッド5K用

    JOBY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース
    用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能質量(g)20寸法(cm)4.6×4.6×1.0カメラ仕様取付:1/4”ネジ
  • Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット) JOBY

    Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット)

    JOBY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    4日以内出荷
    ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
    質量(kg)0.06耐荷重(kg)3寸法(cm)4×6.7×14
  • MagSafe対応 グリップタイト マウント JOBY

    MagSafe対応 グリップタイト マウント

    JOBY
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷
    MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
    材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09色黒寸法(cm)3.1×6×16.1
  • COMPACT アクション キット JOBY

    COMPACT アクション キット

    JOBY
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    4日以内出荷
    JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
    仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.22色ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)10.7×10.7×45.3アタッチメント最上部:1/4''
  • COMPACT ライト キット JOBY

    COMPACT ライト キット

    JOBY
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    4日以内出荷
    JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
    仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87色黒段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''
一脚/三脚