絞り込み
ブランド
- king(撮影・写真用品)
- エレコム(7)
- SLIK(スリック)(5)
- エツミ(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- JTT(3)
- Manfrotto(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- ナカバヤシ(1)
- ビクセン(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- ハクバ写真産業(1)
- FOTOPRO(1)
- トライメイト(1)
- 長尾製作所(1)
質量(g)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)

FOTOPRO 三脚
king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。付属品クイックシュー、本体ケース色ブラック質量(g)550段数4段最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
カメラ&ムービー対応三脚
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付質量(g)630縮長(mm)440最大積載荷重(g)1500伸長(cm)1300