絞り込み
電源(V)
  • 単相100(1)
タンク容量(L)
  • 41(1)
風量(m3/min)
  • 75
  • 8.3(2)
  • 39(1)
  • 45(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 110(2)
  • 118(1)
  • 131(1)
  • 140(1)
  • 233.8(1)
  • 330(1)
  • 334(1)
  • 501(1)
  • その他(4)
消費電力(W)
  • 160(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)(1)
MEIHO(ワキタ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR40MEIHO(ワキタ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機