絞り込み
ハネ径(cm)
  • 43.5(1)
  • 44(3)
  • 45(20)
  • 50(1)
  • 60(4)
電源(V)
  • 100(22)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
  • その他(1)
材質(羽根)
  • アルミ(10)
  • 樹脂(12)
モーター
  • その他(3)
  • 全閉式(10)
  • 開放式(6)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(12)
  • 機能上下角度調整(16)
  • 機能入タイマー(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(19)
  • 機能風量調節(25)
ハネ枚数
  • 4
  • 3(15)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • スイデン(5)
  • TRUSCO(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ナカトミ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 広電(KODEN)(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 日動工業(1)
  • J&S(1)
  • nedius(スイデン)(1)
スイデン・TRUSCO・ユアサ(ユアサプライムス)・アイリスオーヤマ・ナカトミ・YAMAZEN(山善)・広電(KODEN)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・日動工業・J&S・nedius(スイデン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
43.5(1)
44(3)
45(20)
50(1)
60(4)
  • 工場扇三脚型樹脂羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇三脚型樹脂羽根45cm

    広電(KODEN)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き
    オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
  • 45cmフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmフロア工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)5.5グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
    材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
  • 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
  • 45cmスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
  • 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 据置タイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
    モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振
  • 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミフロア工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)

    サーキュレーター機能付大型扇

    nedius(スイデン)(3件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1台
    翌々日出荷
    冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
    幅(mm)510質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • 工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇据置型アルミ羽根45cm

    広電(KODEN)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)
    付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ仕様●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3材質本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100羽根枚数4枚安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)100/105回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量調整3段階風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSE材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45左右首振(自動)約40°上下角度調整(手動)4段階
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • 60cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ

    60cm全閉式スタンド工場扇

    ナカトミ
    29,998税込32,998
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88定格電圧(V)【本体】DC18・AC100【電池パック】DC18ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43ハネ枚数4保証期間1年材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • 45cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ

    45cm全閉式スタンド工場扇

    ナカトミ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
  • 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
    付属品連結用ジョイントパーツ(4個)仕様縦段積み可能台数/3台種別組立式高さ(mm)632タイプ首振式、キューブタイプ奥行(mm)632風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632風速(m/min)強:400/430保証期間5年設置方式床置き材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
  • 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.35、中/1.57、強/2.07、60Hz:弱/1.94、中/2.03、強/2.33ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/118、中/131、強/153、60Hz:弱/168、中/188、強/207首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心運転音(dB)65使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090風量調整3段階材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642左右首振サーマルプロテクター
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振サーマルプロテクター
工場扇スタンドタイプ