絞り込み
電源(V)
- 200
- 12/24(1)
- 24(1)
- 100(36)
首振
あり(9)
なし(12)
送風口数
- 1口(8)
- 2口(4)
- 3口(3)
- 4口(1)
- 5口(1)
排熱ダクト有無
- あり(6)
- なし(2)
- 別売(1)
ブランド
- 日立(9)
- ダイキン工業(6)
- TRUSCO(6)
- スイデン(4)
- DENSO(デンソー)(3)
- ナカトミ(3)
- 日動工業(1)
- 日立空調システム(1)
- 日立ジョンソンコントロールズ空調(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
12/24(1)
24(1)
100(36)
200

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
スポットエアコン ドレン排出タイプ
TRUSCO¥87,580税込¥96,3381台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5925電源(V)三相200首振あり本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3 / (60Hz)3.4排熱ダクト有無あり
スポットエアコン
スイデン¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%電源コード無ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13送風口数2口冷媒R32動作温度(℃)25(50%)~45(40%)電源プラグ無始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655冷却能力(kW)4.6/5.2公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30、L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4排熱ダクト有無別売
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用
ダイキン工業1台取扱停止中冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
スポットクーラー(三相200V・首振付)
ナカトミ¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)40備考【PL保険】1年電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
スポットクーラー
ナカトミ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
スポットエアコン
スイデン¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)81定格出力(kW)【圧縮機】2.43風量(m3/min)【冷風】14.3/16.1、【排熱側】24.0/27.1電源コード(m)無消費電力(kW)【冷房】2.49/3.20力率78%/89%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.48/2.09送風口数3冷媒R32電源プラグ無始動電流(A)39.6/45.5冷媒封入量(g)925冷却能力(kW)6.2/6.7首振り【自動首振装置】無公称出力(W)【送風機】650設計圧力(MPa)H:4.29 L:1.73運転電流(A)9.2/10.4IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.6排熱ダクト有無無し
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用
ダイキン工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
スポットクーラー(1口) スモールドレーン
DENSO(デンソー)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房仕様ドレーンタイプ:スモールドレン種別床置き質量(kg)36タイプドレーンタイプ:スモールドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ990消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口冷媒R407C騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本色黒電源(V)三相200コード長さ(m)電源:なし口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1口消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
ノンフロン型スポットエアコン
スイデン¥162,980税込¥179,2781台翌々日出荷業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用種別フロアタイプタイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
【パワーヘッド付き】 スポットエアコン 三相200V首振り機能付き
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番714-1116色白電源(V)三相200タンク容量(L)7コード長さ(m)電源:なし口数1騒音値(dB)66(50/60Hz)本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)3.0/3.4((50/60Hz))標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
スポットエアコン スリム床置型 対人用
日立ジョンソンコントロールズ空調¥144,980税込¥159,4781台(35kg)翌々日出荷から75日以内出荷スリムボディーの床置型。仕様1人用/対人用容量(L)(ドレンタンク)7温度範囲(℃)運転:25~45首振なし送風口数1口排熱ダクト有無あり
4ダクトスポットクーラー(三相200V)
ナカトミ¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。三相200Vで電気代が節約できます。付属品冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8質量(kg)143備考【PL保険】加入電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:3280、60Hz:4200スイッチシーソースイッチ(電源、運転切替)タンク容量(L)12定格電流(A)50Hz:12.5、60Hz:14騒音値(dB)50Hz:69、60Hz:73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×635×1210保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45電源コード付属無し送風口数4冷媒HFC R32(封入量:1180g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)冷房能力(kW)50Hz:8、60Hz:8.8排熱ダクト有無有
クリスプ
ダイキン工業¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V
DENSO(デンソー)¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101電源(V)三相200タンク容量(L)16.5首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V
DENSO(デンソー)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
大型スポットエアコン
日動工業¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
スポットエアコン(床置型)
日立¥853,790税込¥939,1691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置型)
日立¥748,500税込¥823,3501台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥659,800税込¥725,7801台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥568,790税込¥625,6691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥493,500税込¥542,8501台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥448,790税込¥493,6691台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥253,500税込¥278,8501台60日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)
日立¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン
日立¥369,800税込¥406,7801台61日以内出荷スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530種別床置き質量(kg)45備考自動首振装置(別売)の取付可能電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口冷媒R407C圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
スポットエアコン 三相200V首振り機能無(ドレンレスタイプ)
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5923色黒電源(V)三相200口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
スポットエアコン 三相200V首振り機能無
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5929色白電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形
ダイキン工業¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
クリスプ(自動首振タイプ)
ダイキン工業¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h