絞り込み
特性
- 充電使用可能(1)
- 回転機能(1)
- 角度調節(2)
- 高さ調節(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- メディアカバーマーケット(189)
- サンワサプライ(30)
- MOFT(モフト)(21)
- エレコム(19)
- エツミ(14)
- 山崎実業(10)
- JTT(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 多摩電子(7)
- Lazos(7)
- Velbon(ベルボン)(4)
- Zebra Technologies(4)
- ロジック(4)
- タイムリー(4)
- ビューティーネイラー(4)
- TRUSCO(3)
- カシムラ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む
充電使用可能(1)
回転機能(1)
角度調節(2)
高さ調節(2)

ショルダーベルト&ハンドホルダー
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台当日出荷タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。材質ポリエステル
iPad・タブレットホルダー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
ホルダー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。耐荷重(kg)0.5特性角度調節・高さ調節
LEDライト
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。電源バッテリー2500mAh寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72光源LED 96個色温度3000-6500K点灯時間約40分~10時間 (連続)
iPad タブレット用アーム
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781台当日出荷iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6色ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
ホルダー
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。 遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。 首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。材質PP耐荷重300kg
iPad・タブレット用アーム
サンワダイレクト¥8,298税込¥9,1281台当日出荷7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂色ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
タブレット用アーム(クランプ式)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。材質アルミ、ABS色ブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
スタンド
サンワダイレクト¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)色ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
アームスタンド
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1
ホルダー Magsafe取り付け
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。材質スチール、シリコーンゴム適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)製品質量(g)約112耐荷重(g)300
ホルダー Magsafe取り付け 吸盤取付けタイプ
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Magsafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダーです。ダッシュボードや机上に取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。ゲル吸盤取り付けタイプなので、デスク回りやキッチン周りなど様々な場所に取り付けができます。本体にあるレバーを引き上げることで、本体が回転するので、見える位置に向きを調整できます。ヒンジが2つあるので、前後の位置調整もすることができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが1つ付属しています。セット内容メタルリング直径(Φcm)吸盤:約6.8適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6.8×D7.3~20.2×H3.3~16製品質量(g)約119(本体のみ)設置方法ゲル吸盤取り付け設置場所W6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所適合車種吸盤部が貼り付くW6.8×D6.8cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)300アーム角度調整
7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム
サンワダイレクト¥9,498税込¥10,4481台当日出荷7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂色ブラック質量(g)870使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
アーム タブレット用 フレキシブルタイプ
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷クランプで取り付けができるタブレットスタンドです。アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。タブレットホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。対応機種は、幅120mmから240mm、厚み16mmまでのタブレットを挟み込むことができます。簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。耐荷重(kg)1対応機種幅12~24cm、厚さ1.6cm以下のタブレット、スマートフォン ※4.7~13インチ程度製品質量(g)428保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×9.5×90最大クランプ厚さ(mm)10~70
ホルダー iPad・タブレット用 VESA取付け
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。材質筐体/ABS、シート/シリコン寸法(mm)約W147×D197×H30質量(g)約192使用工具プラスドライバー,手袋対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器形態組立出荷VESAマウント(mm)100×100総耐荷重(kg)約2
スタンド スマートフォン用
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W7.2×D8.8×H12(スタンド時)、約W7.2×D12×H2.8(折りたたみ時)製品質量(g)約96
スタンド タブレット用
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W10.4×D13.4×H15(スタンド時)、約W9.3×D14.7×H3.2(折りたたみ時)製品質量(g)約241
アームスタンド スマホ用 MagSafe対応
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石質量(g)約570クランプ範囲(mm)5~75対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75耐荷重(g)約300
スタンド
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。 厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。 白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。 電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。 小型・軽量なので持ち運びに便利です。材質ABS電源5V 1A Micro USB色温度3500~6500K保証期間購入日より6ヶ月調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
スタンド
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。 10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。LED使用数(個)80ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
スタンド スマートフォン用 Magsafe対応
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷アルミ素材のMagasfeホルダーです。ホルダー部分は、Magasfe対応の機種を取り付けることができます。脚部分はミニ三脚になっており、スタンドとして使うことができます。脚部分を折りたたみ持つことで、自撮り棒として使うことができます。リング部分がスライドするので、カバンなどに取り付けて持ち運びすることができます。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB A - C)質量(g)本体/約152、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)600・800・1000・2000・2400count/inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104.1×124.7×67.6対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。バッテリーUSB-C充電式充電時間約2時間保証期間ご購入日より1年ボール(mm)34ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。ボタン仕様左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン色(ボール)レッド
ホルダー スマートフォン用
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるMagsafe対応スマホホルダーです。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シール(2枚付属)を貼ってご使用いただけます。そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。自撮り棒としても使えます。回転式で好みの向きに設置できます。コンパクトに折りたためて携帯に便利です。最大32mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。セット内容本体、金属シール×2、透明シール×2
スタンド スマートフォン用
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時)製品質量(g)約134
アルミスタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。 2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。 折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。 機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。 折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。 設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。 タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。仕様折りたたみ対応材質アルミ製適合機器(台数)1高さ調節対応角度調節対応
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム
サンワダイレクト¥9,898税込¥10,8881台当日出荷9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂質量(kg)0.9色ブラック使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷付属品収納ポーチ材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956対応機種10.5型までのタブレット総耐荷重(kg)1.5
傾斜台 角度2段階調整
サンワダイレクト¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。PUレザー素材を使用した子どもでも扱いやすいソフトな学習台ながら、使用時はしっかりとタブレットを支える強度を持ち合わせています。薄型軽量で子どもでも待ち運びしやすく、省スペースに収納できます。子どもから大人まで体系に合わせて使える10度と、20度の2段階で角度設定ができます。材質PUレザー質量(g)409備考完成品組立済出荷耐荷重(kg)5保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×23.2×0.5(折りたたみ時)、31.7×23.2×3.7/6.7(組み立て時)
マイクアーム ロープロファイル対応
サンワダイレクト¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット
iPad・タブレット用アーム
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書材質ABS、PVC、カーボンスチール質量(kg)約1.6使用工具手袋耐荷重(kg)1適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63取付け方法据置き六角レンチ(mm)3
マイクアーム
サンワダイレクト¥8,398税込¥9,2381台3日以内出荷ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)グロメット可能:10~40質量(kg)約1.6使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。クランプ範囲(mm)10~55耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ取付け方法クランプ,グロメットサイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
スタンド タブレット用
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン質量(g)約650クランプ範囲(mm)5~75耐荷重(kg)1適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ取付け方法クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
卓上学習台
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。 学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。 天板上部にはタブレットを立て掛けられる幅調整溝により、オンライン学習などでタブレットを見ながら手元でノートをとることができます。 付属のワイヤーを取り付ければ教科書を立て掛けることもできるので、教科書を見ながらノートをとることができます。 天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。 天板上部にはペンやタッチペンなどを立てられる構造です。 天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。 トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。 脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。 天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。色木目折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×350~380×45質量(kg)約2.2材質MDF(表面PVCシート真空プレス)、天然木(脚部分)、ステンレス(ワイヤー)耐荷重(kg)5保証期間初期不良のみ
スタンド 回転式 B5対応
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷教科書やタブレットを立てて置けるため、視線を上げた自然な姿勢で画面やページを確認しながら手元でノートが取れます。回転付き構造のスタンドにより、隣の人に画面を見せたい場面でも本体を動かさずスムーズに向きを変えられます。温かみのある木製タイプで子ども部屋やリビングにもなじみます。
アーム タブレット用 フレキシブルタイプ
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷クランプで簡単に着脱できるフレキシブルタブレットアームです。支柱部分は高さ調整可能です。アームの上半分は、フレキシブルアームになり、向きを自由自在調整することができます。ヒンジ部分はボタンを押すことで前後に調整することができます。ディスプレイの上に設置ができたり、俯瞰撮影時に最適なアイテムです。
アーム スマートフォン用 フレキシブルクランプ取付け
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷クランプで取り付けができるスマートフォンスタンドです。アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。スマートフォンホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。対応機種は、幅55mmから85mm、厚み14mmまでのタブレットを挟み込むことができます。簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
アーム Magsafe対応 フレキシブルクランプ取付け
サンワダイレクト¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷クランプで簡単に着脱できるフレキシブルMagsafeアームです。支柱部分は高さ調整可能です。アームの上半分は、フレキシブルアームになり、向きを自由自在調整することができます。ヒンジ部分はボタンを押すことで前後に調整することができます。ディスプレイの上に設置ができたり、俯瞰撮影時に最適なアイテムです。
アーム Magsafe対応 フレキシブルクランプ取付け
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷クランプで取り付けができるスマートフォンスタンドです。アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。Magsafe取付部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。対応機種は、Magsafe搭載のiPhoneやスマートフォンまたはマグネットリングを取り付けたスマートフォンです。簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898