絞り込み
特性
- 回転機能(2)
- 角度調節(2)
ブランド
- サンワダイレクト
- メディアカバーマーケット(58)
- エレコム(42)
- サンワサプライ(28)
- JTT(20)
- king(撮影・写真用品)(13)
- エアージェイ(10)
- StarTech.com(10)
- トリニティ(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- PGYTECH(9)
- Optiline(オプティライン)(9)
- エムディーエス(8)
- セキセイ(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- トライメイト(6)
- ナカバヤシ(5)
- MCO(5)
- PGA(4)
- ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む
回転機能(2)
角度調節(2)

スタンド タブレット用 マグネット貼付け
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501台当日出荷マグネットを使用することで、クリップやネジなどの複雑な取り付けが不要であり、素早く簡単に設置できます。デスクや壁などのスペースを節約することができます。タブレットを立てかけることで、デスク上のスペースを有効活用することができます。タブレットだけでなく、スマートフォンや他の小型デバイスにも使用することができます。一つのスタンドで複数のデバイスを設置することができ、便利です。壁や冷蔵庫に貼付けできるタブレットスタンドです。前面はホワイトボードになっておりメモ書きもできます。両端に切欠きがあるのでケーブル等を引っ掛ける事ができます。セット内容スタンド、フック×2、シートA×2、シートB×2、シートC×2、シートD×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、マグネット質量(g)約740寸法(cm)幅26×奥行5.5×高さ14.5総耐荷重(kg)2
スタンド(200-STN035)
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681台当日出荷スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン質量(g)約234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
セキュリティ(200-SL057)
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック
セキュリティ(200-SL062)
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
スタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
スタンド(100-LATAB013W)
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481台当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。材質アルミニウム、プラスチック他色ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1
スタンド モバイルディスプレイ用 アーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応
スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。材質樹脂製備考フレキシブルアーム非対応耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造クランプ対応固定方法ホルダー型高さ調節可能マグネット非対応有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応
スタンド
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
タブレット ハンドル&スタンド
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281台当日出荷7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2材質ABS、TPR特性360度回転・スタンド機能
充電クレードルスタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス
ホルダー(200-DGCAM009)
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
ホルダー(200-CAM030)
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷7~10型のタブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はラバー素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。取付用ねじ穴三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考収納寸法(最大)_W245mm※7~10.1型タブレット対応参考収納寸法(最小)_W145mm
スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応
傾斜台_卓上用_角度6段階調整
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台耐荷重5kg寸法D(mm)天板:220特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
モニター台
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881台3日以内出荷モニタ下にスペースを作ることでキーボードやマウスの収納空間をつくれデスク上の空間を有効利用できます。 モニタの高さを上げることで目線を高くして作業時の姿勢の改善が得られます。 スッキリした丸脚タイプで圧迫感がありません。仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)200寸法W(mm)(天板)900梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)4組立人数1
スタンド(200-STN036)
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181台当日出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォン用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。 ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。(厚みが13mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以下のスマートフォン質量(g)約126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×91×104(最大)
フロアスタンド
サンワダイレクト¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。 高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。 リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。 角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。 チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。仕様【必要工具】手袋材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130~220、32×15梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法据置き組立時間20分総耐荷重(kg)約1組立人数1
スタンド タブレット用
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad。タブレットでも使用することができます。設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。材質アルミ色グレー製品質量(g)306保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.3×4.2
スタンド タブレット用
サンワダイレクト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷伸縮アームにより高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。アーム部分が360度回転するので、他の人と簡単に画面を共有することができます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。充電コネクタホール付きで充電ケーブルを接続したままタブレットをスタンドに設置できます。設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。材質アルミ質量(g)282保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×13.8×4.2
セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Nintendo Switch2 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。8個のゲームカード収納ポケット付き。メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。付属品ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/10×10cm、クリーニングペーパー、貼り付け用ガイド材質ケース/EVA対応機種Nintendo Switch 2保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14×3.5(取っ手を除く)
充電スタンド
サンワダイレクト¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷MagSage対応iPhoneを強力マグネットでしっかりと固定し、高速で安定した充電ができるMagSafe認証のワイヤレス充電スタンドです。iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる3-in-1タイプで、複数のデバイスを一度に充電ができます。Apple社のMade for MagSafe認証を取得しているので、iPhoneに対しては最大15W出力の急速充電が可能です。Apple Watch専用充電モジュールはApple Watch Series 7以降の高速充電に対応し、Made for Apple Watch認証を取得しているので高い互換性があります。AirPodsやその他のQi対応デバイスをを充電できるQi対応ワイヤレス充電パッド付きです。金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。付属品USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1質量(g)約340出力(W)15規格Qi最大出力(W)25※iPhone/最大15、Apple atch/最大5、AirPods/最大5対応機種MagSafe対応iPhone、Apple Watchシリーズ、※Series 7以降の高速充電に対応しています。AirPodsシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×11×15.9入力端子USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15/2.4A(36W)充電個数3台
スタンド(200-STN037)
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷スタイリッシュなアルミ製のスマートフォン用デスクトップスタンドです。 ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。(厚みが13mm以下) 設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。 背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。 アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。材質アルミ、シリコーンゴム寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以下のスマートフォン質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×122×149
iPad・タブレットフロアスタンド
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)280×280×1330~1850色ブラック質量(g)6330使用工具手袋組立時間20分総耐荷重(kg)1
ホルダー ノートパソコン用 スマートフォン設置
サンワダイレクト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷取り外し式で使わないときはノート裏で折りたたんでも外しても持ち運べます。Magsafe対応のホルダーは、非対応スマホにも金属リングを貼り付けて使用できます。セット内容本体、金属リングシール×2、透明シール×4材質ABS樹脂
スタンド スマートフォン用 Magsafe対応
サンワダイレクト¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷MagSafe対応スマホの取り付けて使用するスマートフォンアクセサリです。クレジットカードやICカードを収納できるカード収納を3箇所搭載しています。。スタンドを立てて使える構造で、動画視聴やオンライン会議時に便利です。薄型設計のためスマホに装着したままでもかさばりにくい構造です。指を通して持てるフィンガーリング付きで、片手操作時の落下防止に役立ちます。
スタンド スマートフォン用 Magsafe対応
サンワダイレクト¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷MagSafe対応スマホの取り付けて使用するスマートフォンアクセサリです。クレジットカードやICカードを収納できるカード収納を2箇所搭載しています。。スタンドとして立てて使える構造で、2種のスタンドを使い分けることができ、動画視聴やオンライン会議時に便利です。薄型設計のためスマホに装着したままでもかさばりにくい構造です。材質PU,その他PU対応機器台数:1台※asafeを搭載したiPhoneまたはメタルリングが搭載されたスマートフォン。高さ調整:非対応角度調節対応
スタンド スマートフォン用 Magsafe対応
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷MagSafe対応スマホの取り付けて使用するスマートフォンアクセサリです。クレジットカードやICカードを収納できるカード収納を1箇所搭載しています。。スタンドを立てて使える構造で、動画視聴やオンライン会議時に便利です。薄型設計のためスマホに装着したままでもかさばりにくい構造です。
スタンド iPad・タブレット用 フロア用
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷高さ調整できる伸縮設計です。最適な位置で設定できるフレキシブルアーム採用です。台座は4Kgオーバーの安定感のある台座です。転倒角度20度で不意の衝撃に負けない”倒れにくさ”が特徴です。見やすい高さに調節可能です。ホルダーは挟み込み170~200mm、厚さ10mmまで取り付けられます。ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。材質スチール、ABS使用工具手袋対応機種2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2017 10.5インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2014 3世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,2021 Surface o 3,2020 Surface o 2,汎用11インチ,汎用10.9インチ,汎用10.1インチ,汎用9インチ,汎用8インチ取付け方法据置き組立時間20分ホルダー寸法(mm)タブレット:170~200総耐荷重(kg)1組立人数1組立状態出荷形態:ノックダウン組立式
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898