絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(31)
  • 6000~7000未満(4)
  • 10000以上(37)
出力
  • 9V/2.22A
  • 4.5V/5A(20)
  • 5V/2A(30)
  • 5V/2.1A(21)
  • 5V/2.4A(56)
  • 5V/3A(176)
  • 9V/2A(77)
  • 9V/2.2A(14)
  • 9V/3A(71)
  • 10V/2.25A(19)
  • 12V/1.5A(81)
  • 12V/1.67A(70)
  • 12V/2.5A(19)
  • 12V/3A(44)
  • 15V/2A(14)
  • 15V/2.33A(13)
  • 15V/3A(44)
  • 20V/3.25A(13)
  • 20V/5A(15)
  • その他(22)
給電端子
  • Type-C(20)
  • USB(6)
充電端子
  • Type-C(20)
  • USB(1)
質量(g)
  • 80~100未満(8)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(15)
  • 140?160未満(1)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(7)
  • 200~300未満(16)
  • 300?400未満(2)
  • 300~400未満(9)
  • 400~500未満(3)
入力
  • 2.5V/3A(1)
  • 5V/2A(9)
  • 5V/2.4A(8)
  • 5V/2.5A(1)
  • 5V/2.6A(1)
  • 5V/3A(50)
  • 9V/2A(45)
  • 9V/2.0A(4)
  • 9V/2.2A(1)
  • 9V/2.22A(12)
  • 9V/3A(2)
  • 9V/22.2A(1)
  • 12V/1.5A(32)
  • 12V/1.67A(7)
  • 12V/3A(2)
  • 15V/3A(2)
  • 20V/3.35A(2)
  • その他(5)
2.5V/3A・5V/2A・5V/2.4A・5V/2.5A・5V/2.6A・5V/3A・9V/2A・9V/2.0A・9V/2.2A・9V/2.22A・9V/3A・9V/22.2A・12V/1.5A・12V/1.67A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A・その他
USBポート数
  • 1個口(3)
  • 2個口(3)
  • 3個口(5)
1個口・2個口・3個口
色
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(33)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(22)
その他・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • エアージェイ(9)
  • グリーンハウス(7)
  • CIO(7)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(5)
  • エレコム(3)
  • HIDISC(3)
  • j5 create(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • MOTTERU(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • HACRAY(ハクライ)(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • EXHEART(2)
  • VEGER(ベガー)(2)
  • CHOETECH(2)
  • 浅沼商会(2)
  • agreen(2)
エアージェイ・グリーンハウス・CIO・HEC(コンピューケース・ジャパン)・エレコム・HIDISC・j5 create・AUKEY(オーキー)・MOTTERU・アイリスオーヤマ・OWLTECH(オウルテック)・HACRAY(ハクライ)・ラスタバナナ・Anker(アンカー)・EXHEART・VEGER(ベガー)・CHOETECH・浅沼商会・agreen・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(4)
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(31)
6000~7000未満(4)
10000以上(37)
  • モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム

    モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
    バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)37充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合幅(mm)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141奥行(mm)15高さ(mm)141質量(g)約233付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.色ブラック規格急速充電:USB PD出力【定格電圧】USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V【定格電流】合計20W、USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力【定格電圧】5V/9V/12V、【定格電流】3A/2A/1.5Aバッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回出力ポートUSB Type-A、USB Type-C
  • Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)

    Anker(アンカー)
    ¥4,536税込¥4,990
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 151×71×16質量(g)約 260出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W)入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W)バッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)約 25
  • 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

    全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本

    Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現。スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)。急速充電可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。バッテリー残量デジタル表示。USB-C内蔵ケーブル2本。機内持ち込み可能
    用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン全固体電池
  • Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー)

    Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)

    Anker(アンカー)
    ¥7,264税込¥7,990
    1個
    当日出荷
    MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。
    サイズ約107 x 66 x 18mm質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵 VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵

    VEGER(ベガー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
    色ブラック質量(g)165出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W サンワサプライ

    モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W

    サンワサプライ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    仕様USB PD:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)約320出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時最大出力(W)USB:合計20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.85充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)77出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
  • ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力 VEGER(ベガー)

    ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力

    VEGER(ベガー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。
    色ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W グリーンハウス

    準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 20000mAh PD20W

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    20000mAhの大容量と高い安全性を両立した次世代モバイルバッテリーです。最大の特徴は、電解質にゲル状の準固体(半固体)電池を採用している点で、液漏れや発火リスクを大幅に低減し、衝撃や高温環境にも強い構造を実現しています。さらに、一般的なバッテリーの約4倍となる約2,000回の充放電サイクルに対応し、長寿命で経済的に長く使えるのも魅力です。PD20W急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の合計3ポートで最大3台の同時充電が可能です。バッテリー残量は1%刻みで表示され、使い勝手も良好。高容量ながら携帯しやすいサイズで、日常使いから旅行、災害時の備えまで幅広く活躍します。安全性・耐久性・利便性の三拍子が揃った、非常に実用性の高いモバイルバッテリーです。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)320出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×22×130充電時間【USB Type-C1 or C2】約10時間30分(通常モード) / 約5時間30分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機

    リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品
    付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書色ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
  • PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー

    CIO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7色シルバー質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
  • モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)

    モバイルバッテリー

    AUKEY(オーキー)
    ¥4,982税込¥5,480
    1式
    当日出荷
    【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
    色グレー容量20000mAh 3.85V/77Wh出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3本体質量(g)約315定格容量12000mAh (5V/3A)入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)バッテリーリチウムポリマーUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
  • モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力 AUKEY(オーキー)

    モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力

    AUKEY(オーキー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
    出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A本体質量(g)174入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C、USB
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 Qi2 最大15W モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 機内持ち込み可 エレコム

    マグネット式 Qi2 最大15W モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 機内持ち込み可

    エレコム
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
    用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはWPCの会員企業です。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。※iPhone 12以降のMagSafe対応iPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 。※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 。最大出力20WのUSB Type-C(TM)ポート×1、最大出力18WのUSB-Aポート×1を搭載。Qi2ワイヤレス充電の他に、ケーブルを使った充電も可能です。 。※USB Type-CとUSB-Aの同時接続の場合、合計最大出力15Wとなります。 。USB Type-C+Qi2ワイヤレス、またはUSB-A+Qi2ワイヤレスで充電した場合、Qi2ワイヤレス出力が停止し、単ポート時の最大出力(USB Type-C:20W、USB-A:18W)になります。 。USB Type-CポートまたはUSB-Aポートによる有線充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、有線充電が優先され、ワイヤレス充電は停止します。 。Bluetooth(R)イヤホンなどが充電可能な低電流モードに対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。接続機器を見分けて、最適に充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 。※NINTENDO SWITCHドックでの充電はできません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約4時間で充電できます。 。※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを接続し充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。Thermal Protection機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご参照ください。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器はUSB Type-Cの出力ポートを持つ20W以上のものを推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品なし色ブラック質量(g)210出力USB Type-C:最大20W(5V / 3A 9V / 2.22A 12V / 1.67A)、USB-A:最大18W(5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)、ワイヤレス充電:5W / 7.5W / 15W、USB Type-CとUSB-A同時接続時:合計最大15Wコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5 / 9 / 12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.5×110バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.85V / 10000mAh 38.5Wh)充電時間約4時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3 / 2 / 1.5バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40充放電回数500回
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • モバイルバッテリー CHOETECH

    モバイルバッテリー

    CHOETECH
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    8日以内出荷
    スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。 本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 ・バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) ・充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 ・放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 ・低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
    仕様USB Type-C直接挿し込み充電セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS+PC防火V0素材寸法(mm)約81.3×34.5×28色ライトブルー質量(g)約100.5出力(W)20(最大)出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)インターフェースUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)各種認証PSE、FCC、CE対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
  • マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
    出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応20000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約320規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量12600mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×32.5×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約7.5バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim HACRAY(ハクライ)

    Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim

    HACRAY(ハクライ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    6日以内出荷
    最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
    仕様USB PD対応:PD 18W出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W)本体質量(g)116入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max)バッテリーリチウムポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5出力容量定格:3160mAhバッテリー電圧(V)3.85ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)19.25
  • 20,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)

    20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック質量(g)約344出力USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×29×70入力USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-A、USB-C
  • PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウス

    PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄

    グリーンハウス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
    付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)W69×D17.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。
    付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS色BLACK質量(g)約190外形寸法(mm)約65×99.5×18.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示デジタル表示バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回
  • 直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C) エアージェイ

    直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)

    エアージェイ
    ¥3,436税込¥3,780
    1台
    6日以内出荷
    入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
    仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 急速充電対応 大容量モバイルバッテリー サイエルインターナショナル

    急速充電対応 大容量モバイルバッテリー

    サイエルインターナショナル
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    大容量10000mAhモバイルバッテリー、市販18WのACアダプターを使用することで最短3時間でフル充電が可能(本製品にACアダプターは付属しておりません)。バッテリー残量が一目でわかるデジタル残量表示で便利にご使用いただけます。出力加圧保護、過電流保護、過放電保護、過充電保護など多重保護システムでご使用の機器を安全に守ります。PD対応で高速充電が可能。Type-AとType-Cを各1ポート搭載し、2台同時充電も可能です。
    仕様残量表示:デジタル色白質量(g)184出力USB-A 5V/4.5A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×62×26入力Type-C 5V/2.4V 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)10000
  • 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create

    102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger

    j5 create
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
    セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    ¥3,164税込¥3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABS色ブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • リング付き準固体モバイルバッテリー agreen

    リング付き準固体モバイルバッテリー

    agreen
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    7日以内出荷
    リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
    質量(g)133外形寸法(mm)69×105×14.6出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
  • 準固体モバイルバッテリー agreen

    準固体モバイルバッテリー

    agreen
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    7日以内出荷
    準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
    質量(g)110外形寸法(mm)67×99.4×10.9出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000

    浅沼商会
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5483出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量13500mAh 5V (TYP 2A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)20000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)77USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000

    浅沼商会
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ホワイト CIO-MB67W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ホワイト質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh  ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh ブラック CIO-MB67W2C1A-SSA20000-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    半固体電池搭載。次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した半固体系バッテリーセルを採用。20000mAhのモバイルバッテリーでありながらカードサイズの圧倒的な小ささを実現。デバイス側の電源ON/OFF状況、充電時の電圧・電流値などにより変化いたします。USB Type-C ポート2つ、USB-Aポート1つを搭載し、最大3台同時充電対応。PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。バッテリー本体も67Wに対応しており、67W以上の急速充電器を用いる事で約90分で満充電にできます。残量は1%単位の数値で見やすく表示。
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約95×69×29.5色ブラック質量(g)約355ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W) / PPS 3.3-11V=6A(Max 66W)、USB-C1+C2出力 USB-C1/C2:45W(5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A) / PPS 3.3-11V=4.05A USB-C1/C2:30W(5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A) / PPS 3.3-11V=3A USB-C1/C2:20W(5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A / PPS 3.3-11V=2A)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+A出力:45W+22.5W(合計67.5W)、USB-C2+A出力:5V3A(合計15W)、USB-C1+(C2+A):45W+15W(合計60W)適合規格急速充電規格:PD3.0入力USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(Max 67W)バッテリー20000mAh 4ICP7732バッテリー電圧(V)15.48充電時間(分)約90分(0~100%)バッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500バッテリー容量(Wh)77.4
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック   CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]

    CIO
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    7日以内出荷
    マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。
    寸法(mm)約100×70×14色ブラック質量(g)約151ポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約400バッテリー容量(Wh)18.5
  • SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト CIO

    SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ホワイト

    CIO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    Qi2.2対応ワイヤレス充電。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンを置くだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、本体ボタン長押しで7.5Wのセーフティモードに切り替え可能です。有線と内蔵ケーブルの同時充電時は合計最大15W出力です。Qi2非対応のデバイスは、Qi規格で充電されます。半固体系バッテリーセル採用。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。USB-Cケーブル内蔵。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。着脱式のため、万が一ケーブルが傷んだ場合もType-Cケーブル単体で交換できます。小型・軽量で持ち歩きやすい。本体サイズは約100mm×70mm×14mmで約151g。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。表面にはラバーコーティングを採用し、マグネット吸着時にスマートフォン背面への傷にも配慮しています。5000mAhのちょうどいい容量。iPhone 17 Proを有線で約0.77回、ワイヤレスで約0.66回、iPhone 16 Proを有線で約0.88回、ワイヤレスで約0.8回充電可能。通勤や外出時の「少し足りない」を補いやすい容量です。残量は1%単位のデジタル表示で確認できます。完全パススルー充電対応。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。半固体系の構造と安全制御。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。対応デバイス・使用シーン。Qi2ワイヤレス充電:Qi2.2 25W充電対応:iPhone16Proシリーズ、iPhone17シリーズ(Pro系含む)、Pixel10 Pro XL。Qi2 15W充電対応:iPhone 15 / 16 シリーズおよびiPhone Air、17e。Pixel10シリーズなどAndroid Qi2対応機種。有線:USB-C対応のスマートフォン・タブレット・イヤホン・Macbook Neo等(最大20W)。有線出力は最大20Wのため、iPadやノートPCの専用充電器用途には適していません。Appleデバイス用アクセサリデザインガイドライン準拠。CIO 安心保証対応。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)100×70×14色ホワイト質量(g)151出力(W)【Qi2.2ワイヤレス】~25出力【USB-C内蔵ケーブル+USB-C】Total 15W(5V=3A)、5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)/PPS 5-11V=2A(Max 22W)リサイクル回数400回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone17e /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)対応【急速充電】Qi2.2(25W)充電 / PD3.0バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー容量(mAh)2500(7.4V/18.5Wh)ポートUSB-C ×2蓄電時間(時間)1時間30分 ※使用環境により異なる場合があります。

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー