絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • 信栄物産(133)
  • エスコ(96)
  • サンセルフ(70)
  • ユニット(62)
  • 積水樹脂(54)
  • つくし工房(54)
  • アラオ(50)
  • 倉本産業(46)
  • MYST(42)
  • トーグ安全工業(37)
  • 日本緑十字社(34)
  • コミー(32)
  • UNION(ユニオン)(30)
  • TRUSCO(27)
  • 仙台銘板(27)
  • ニッタ化工品(27)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • 富士倉(24)
  • 吾妻商会(AZUMA)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製モノタロウ(315件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
反射テープ トラ柄 モノタロウ反射テープ トラ柄モノタロウ(51件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示にトラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ソフトコーン モノタロウソフトコーンモノタロウ(53件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質ポリウレタン赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)750取扱説明書(1.4MB)
段差プレート 樹脂製 モノタロウ段差プレート 樹脂製モノタロウ(241件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウフラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型モノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 平型 ソーラー式モノタロウ(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カーブミラー 仮設用 モノタロウカーブミラー 仮設用モノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 コーナー ゴム製モノタロウ(79件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプコーナー付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
どこでもミラー 粘着付 光どこでもミラー 粘着付(36件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
吹流し モノタロウ吹流しモノタロウ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ緑/白径(Φmm)300
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付モノタロウ(12件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5仕様粘着剤付き粘着剤アクリル系
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウLEDチューブライト ソーラー式モノタロウ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(2本)
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
アクリルミラー モノタロウアクリルミラーモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。材質アクリル厚さ(mm)2
段差プレート アイリスオーヤマ段差プレートアイリスオーヤマ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
ガレージミラー 角型 信栄物産ガレージミラー 角型信栄物産(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ソフトコーンM サンセルフソフトコーンMサンセルフ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
4日以内出荷
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。赤×白(3M製高輝度反射シール)付属品アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用モノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4
取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用 モノタロウ取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用モノタロウ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130
ソフトコーン1000 モノタロウソフトコーン1000モノタロウ
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000取扱説明書(1.3MB)
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCOカッターで切れる軽量安全ミラーTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
防犯ミラー 半球型 モノタロウ防犯ミラー 半球型モノタロウ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品ネジ3個付形式ハーフドーム取付場所材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用
反射トラテープ ユニット反射トラテープユニット(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂フィルムテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能モノタロウ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー取扱説明書(1.1MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50
段差プレート コーナー用 モノタロウ段差プレート コーナー用モノタロウ(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
LEDチューブライト 乾電池式 モノタロウLEDチューブライト 乾電池式モノタロウ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
ステンレスミラー 丸型 信栄物産ステンレスミラー 丸型信栄物産(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000連結40m
アクリルミラー 丸形 両面テープ付 モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付モノタロウ(26件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
ミニ段差プレート アイリスオーヤマミニ段差プレートアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 単管取付用モノタロウ(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
LED警告灯 電池式 モノタロウLED警告灯 電池式モノタロウ(33件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
蛍光反射テープ MYST蛍光反射テープMYST(13件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
ラミ コミーラミコミー(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム仕様取付位置:壁付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本厚さ(mm)2(ミラー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
反射テープ TMC反射テープTMC(1件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚ほか
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
...
道路用品