特価
本日7月28日(火)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
A型バリケード ブラスト興業A型バリケードブラスト興業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
翌々日出荷
材質寸法(mm)1190×790×470
プラケード ミツギロンプラケードミツギロン
5,798税込6,378
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。 車のトランクに収納可能です。 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン黄色幅(m)1質量(kg)1.4高さ(mm)580奥行(mm)350
960x240-2500mm バリケード(伸縮式) エスコ960x240-2500mm バリケード(伸縮式)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
A型バリケード 普及型 トーグ安全工業A型バリケード 普及型トーグ安全工業
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
トラ板エプロン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×800仕上メラミン焼付塗装
プラバー 日本緑十字社プラバー日本緑十字社
8,698税込9,568
1本ほか
当日出荷
スリムな形状のバータイプのバリケード! 足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
材質ABS・PE・PC・スチール
フェンス用鋳物ブロック トーグ安全工業フェンス用鋳物ブロックトーグ安全工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
サイズ(mm)横295×縦145×高さ88質量(kg)約9.5
A型バリケード つくし工房A型バリケードつくし工房(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200仕様裏面(安全第一)白文字入り質量(kg)3
プラケード ミツギロンプラケードミツギロン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です 車のトランクに収納可能です 足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです
用途区画整理やイベント。
A型バリケード 普及型(コップ付き) トーグ安全工業A型バリケード 普及型(コップ付き)トーグ安全工業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
トラ板エプロン付き
仕様コップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×800仕上メラミン焼付塗装
スタンドキューブ アラオスタンドキューブアラオ
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900
スタックブロック600 トーグ安全工業スタックブロック600トーグ安全工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
重ねて収納や保管ができます。 上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。 耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE質量(kg)空:約6、水充填時:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
交通安全バリケード(フォークリフト) ユニット交通安全バリケード(フォークリフト)ユニット
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095質量(kg)8.5
プラケード1・5MY/B ミツギロンプラケード1・5MY/Bミツギロン
6,998税込7,698
1個
欠品中
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール黄黒トラスコ品番854-7368質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
プラバー TRUSCOプラバーTRUSCO
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
スカイトイレ用三面幕 トーグ安全工業スカイトイレ用三面幕トーグ安全工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
清潔で安全な現場づくりに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×1200
ガードフェンス用 H鋼取付サポート トーグ安全工業ガードフェンス用 H鋼取付サポートトーグ安全工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
フェンスに直接取付けする際に使用します。
A型バリケード 日本緑十字社A型バリケード日本緑十字社
5,298税込5,828
1台
当日出荷
仕様折りたたみ式、片面文字入(安全第一)材質スチール寸法(mm)800×1200(折りたたみ時)
1500x460x750mm バリケード・折畳式(黄/黒) エスコ1500x460x750mm バリケード・折畳式(黄/黒)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時にかさばりません。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、スチール(足)黄・黒エスコ品番EA983FV-31A寸法(mm)1500×460×750(H)質量(kg)1.9
プラバー 1.5M TRUSCOプラバー 1.5MTRUSCO
2,298税込2,528
1台
当日出荷から翌日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)間口(mm)1566質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484
交通安全バリケード ユニット交通安全バリケードユニット
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質バリケード:鉄製アングル、表示板:鉄板タイプ片面表示
単管バリケード 安全興業単管バリケード安全興業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
かわいい動物が道路をガードします。
高さ(mm)850奥行(mm)50間口(mm)450
工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社工事幕(マンホール屏風)日本緑十字社
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様2面式トラスコ品番113-8642寸法(mm)(1面)800×1000材質/仕上幕:布、枠:スチール質量(kg)6.9
蛍光反射工事幕 トーグ安全工業蛍光反射工事幕トーグ安全工業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
全面蛍光反射ターポリン仕様。 本体と幕のセット品。
寸法(横×縦)(mm)一面:1000×800
可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」 ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」ジェイウィン(J win)
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
寸法(cm)40×100×2.5アズワン品番64-6569-49
1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白) エスコ1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。
材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール赤・白エスコ品番EA983FV-32寸法(mm)【バー】1000×98(H)質量(kg)1.5収納時寸法(mm)1000×100×200(H)使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
キックバリ(折りたたみ式バリケード) つくし工房キックバリ(折りたたみ式バリケード)つくし工房
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
折りたたみ式で、収納・運搬が簡単。 角を丸くした安全性の高いフォルム。 オールスチールパイプ製。 洗練されたデザイン・カラーリングが、現場イメージをアップ。 錆・はがれに強い、静電焼付け塗装。
材質スチールパイプ質量(kg)5高さ(mm)740
プラケード1・5MR/W ミツギロンプラケード1・5MR/Wミツギロン
6,998税込7,698
1個
欠品中
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール赤白トラスコ品番854-7367質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
バリケード 日本緑十字社バリケード日本緑十字社
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック八木熊
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。
用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。仕様【連結施工時】10度のコーナー取りが可能セット内容本体×1、連結ジョイント×1寸法(mm)1000×440×600質量(kg)14赤、白総質量(kg)【満水時】75
可動型バリケードブロック KYブロック 八木熊可動型バリケードブロック KYブロック八木熊
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
視認性・衝撃吸収性に優れた可動型バリケードブロックです。視認性に優れたツートーン設計、赤と白の2色カラーです。本体上部には特殊形状の反射シートを配置し、視認性抜群です。ブロックは連結施工が可能(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。ウエイトはカートリッジ式で、ブロックの移動も容易です。本体に取っ手を4カ所配置。運搬性に優れます。アンカーボルトや固定杭のガイドも配置し、安定性向上につながります。フォークリフトでの移動も可能です。30度のコーナー取りができ、施工の自由度を高めています(最小半径2.3m)。
用途道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。寸法(mm)1000×450×550(連結時有効寸1040)質量(kg)KYブロック16kg、ジョイント1.2kg、ウェイト0.75kg/個【満水時】KYブロック106kg、ジョイント18kg、ウェイト8kg/個赤色および白色給水口径(Φmm)120総質量(kg)18.7
バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック 800八木熊
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
用途KYムーヴロックの視認性向上に。仕様無地質量(kg)1.3本体寸法(mm)長さ1000×高さ300×奥行60表示寸法(mm)幅680×高さ125
可動型バリケードブロック KYブロック 800 八木熊可動型バリケードブロック KYブロック 800八木熊
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
「KYブロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。ウエイトと併用して「KYブロック」の上部に差し込むだけで、複数の「KYブロック」の連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能でき、ロードサインなどにも適しています。
用途KYブロックの視認性向上に。仕様無地寸法(mm)1000×290×60(最大110)質量(kg)1.3表示寸法(mm)620×130
可動式バリケードフェンス 日本緑十字社可動式バリケードフェンス日本緑十字社
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
トラスコ品番663-2561
樹脂製表示スタンド AZスタンド 安全興業樹脂製表示スタンド AZスタンド安全興業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
別売りの反射シートを貼り付けると方向指示ができます。ブロー製で丈夫で割れにくいです。
付属品簡単クランプ2個材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)744奥行(mm)55間口(mm)470適合パイプ径(Φmm)48.6
連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win)連結式車両阻止アングル JSA-2RKジェイウィン(J win)
45,980税込50,578
1台ほか
6日以内出荷
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475質量(kg)15/台黒×黄
車両阻止トライアングル スリーライク車両阻止トライアングルスリーライク
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。 分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。 耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)幅(mm)465寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490質量(kg)22車輪径(Φmm)65仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕黒×黄
内装式車両阻止箱 トメバコ114 ジェイウィン(J win)内装式車両阻止箱 トメバコ114ジェイウィン(J win)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。
用途敷地内の安全確保に。外装アルミニューム(アルマイト加工)長さ(cm)鉄Lアングル(クロートメッキ)寸法(cm)114×46×49ブラック
A型パイプ柵 かんたんA柵 ジェイウィン(J win)A型パイプ柵 かんたんA柵ジェイウィン(J win)
59,980税込65,978
1式
5日以内出荷
簡単にA形パイプ柵ができ、撤収も簡単です。
用途敷地内の安全確保に。材質スチールパイプ表面処理融溶亜鉛メッキ/クロートメッキ使用時寸法(cm)160×86×59収納時寸法(cm)160×90×6質量(kg)25シルバー
車両阻止アングル(衝撃吸収型) グリーンクロス車両阻止アングル(衝撃吸収型)グリーンクロス
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。高さ(mm)480奥行(mm)500
ハイブロック900 トーグ安全工業ハイブロック900トーグ安全工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
長身の大型ハイブロックです。 衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。 水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。 維持管理と補修が容易です。 本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、 水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場材質ポリエチレン樹脂

バリケード』には他にこんなカテゴリがあります

A型バリケード