絞り込み
寸法(mm)
- 45×1000(1)
- 46×1200(1)
- 50×25000(1)
- 120×300(2)
- 120×400(1)
- 300×300(51)
- 300×400(7)
- 300×600(4)
- 305×305(4)
- 400×400(7)
- 400×1850(1)
- 500×1850(1)
- 600×1800(1)
- 710×1020(1)
- 1000×1000(1)
- 1000×1800(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アラオ(26)
- 安全交通試験研究センター(26)
- 清和産業(4)
- つくし工房(4)
- グリーンクロス(4)
- セーフラン安全用品(4)
- ケーマックス(4)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- TRUSCO(2)
- 日本緑十字社(2)
- 光(2)
- ユニット(2)
- 仙台銘板(2)
- 倉本産業(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- 友屋(1)
- 東リ(1)
- 日本ハートビル工業(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 点字タイル
「タイプ」から絞り込む

点字パネル(ラバータイプ)
アラオ¥1,198~税込¥1,318~1枚翌日出荷から5日以内出荷合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。材質合成ゴム色黄入数(枚)1
緑十字 点字タイル(屋内外兼用)
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。用途視覚障碍者の安全な誘導に。取付裏全面テープ付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用
安全交通試験研究センター¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか翌々日出荷本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用
安全交通試験研究センター¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
カ-ペット点字タイル 警告(点状)
安全交通試験研究センター¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか翌々日出荷本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300色黄タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ
アラオ¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から4日以内出荷ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。用途工事現場での一時的な仮設用途に。寸法(mm)500×1850×8タイプポイント
仮設専用点字パネル ライン
アラオ¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8色黄タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
仮設専用点字パネル ポイント
アラオ¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8色黄タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
エコ点字パネル2連タイプ ライン
アラオ¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。寸法(mm)300×600タイプライン加工表面:シボ加工裏面両面テープ
ステンレス点字タイル 線状突起
セーフラン安全用品¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別ST材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300色シルバー質量(g)約660タイプ線状突起入数1枚
エコ点字パネル ライン 2連タイプ
アラオ¥5,698~税込¥6,268~1枚ほか翌日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!材質再生エストラマー寸法(mm)300×600色黄タイプライン
裏面コンクリート付点字タイル屋外用
安全交通試験研究センター¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか31日以内出荷本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質合成ゴム+コンクリート形状線形状厚さ(mm)30寸法(mm)300×300タイプライン設置場所屋外使用可能
点字タイル ライン(誘導/進め)
セーフラン安全用品¥5,298税込¥5,8281セット(10枚)当日出荷一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300色黄タイプ線状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-08突起部寸法(mm)約5![マークチップ埋め込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62413246-250922-02.jpg)
マークチップ埋め込み式
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,698~税込¥5,168~1本ほか3日以内出荷下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。用途視覚障がい者用点字鋲として。材質ステンレス、樹脂厚さ(mm)5
グリップ点字パネル
アラオ¥3,598~税込¥3,958~1枚翌日出荷高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。色黄入数(枚)1
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ
アラオ¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。色黄規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm
グリーンクロス¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ポイント材質再生エラストマー色黄タイプ誘導寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9
点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm
グリーンクロス¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。仕様ライン材質再生エラストマー色黄タイプ警告寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用
安全交通試験研究センター¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか翌々日出荷本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
カ-ペット点字タイル 誘導(線状)
安全交通試験研究センター¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか翌々日出荷本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300色黄タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
点字タイル 誘導(線状) 屋内用
安全交通試験研究センター¥2,698~税込¥2,968~1枚ほか翌々日出荷本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300色ER-6タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
点字タイル 警告(点状) 屋内用
安全交通試験研究センター¥2,698~税込¥2,968~1枚ほか翌々日出荷本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300色ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
屋内用点字ブロック「進め」 カーペット用線状タイプ
清和産業¥4,198税込¥4,6181枚7日以内出荷「進め」を意味する線状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 カーペット用点状タイプ
清和産業¥3,898税込¥4,2881枚7日以内出荷「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。面ファスナーを使用しているので、簡単にはがすことができます。カーペット用タイプはカーペットなど表面がループタイプまたはカットとループ混合タイプの短毛繊維素材の床面に最適です。 本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。材質本体:エバロン、面ファスナー:ナイロン質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「進め」 フロア仮設用線状タイプ
清和産業¥4,198税込¥4,6181枚7日以内出荷「進め」を意味する線状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
屋内用点字ブロック「注意・止まれ」 フロア仮設用点状タイプ
清和産業¥3,698税込¥4,0681枚7日以内出荷「注意・止まれ」を意味する点状タイプです。特殊粘着シートを貼付した軽くて丈夫な屋内用点字マットです。粘着シートは特殊粘着素材を使用しているので仮設後簡単にきれいにはがすことができます。本体は特殊素材エバロンを使用していますので、超軽量で耐水性・耐衝撃性に優れています。水で丸洗いできますので、いつでも清潔を保てます。表面は滑り止め加工です。材質本体:エバロン、粘着部分:特殊粘着シート質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×3
のり付点字タイル
ケーマックス¥23,980~税込¥26,378~1ケース(30枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷JIS規格適合品 裏面にブチルテープの付いた点字タイル。エラストマー製で、ゴムのようなグリップ力と高い耐候性を誇ります。裏面にブチルテープの付いた点字タイル。ゴム製で、高いグリップ力を誇ります。用途歩行者を安全に誘導するために使用します。
裏面コンクリート付点字タイル屋外用
安全交通試験研究センター¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか8日以内出荷から31日以内出荷本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
裏面コンクリート付点字タイル 屋内用
安全交通試験研究センター¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか8日以内出荷から31日以内出荷本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋内



























![マークチップ埋め込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62413246-250922-02.jpg)