絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(1)
電源(V)
- 18(1)
最大切削深さ(mm)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9700(1)
- 12000(1)
- 15000(2)
- 16000(6)
- 17000(2)
- 30000(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
82(1)

SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
EARTH MAN¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2