絞り込み
電源(V)
コード長さ(m)
最大切削深さ(mm)
0~1.5・1・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.5・4・34
最大回転数(min-1[r.p.m])
8000・8500・9700・11000・12000・15000・16000・17000・30000
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HARD HEAD・HiKOKI(ハイコーキ)・TRITON・エスコ・パオック・マキタ・中橋製作所・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • 替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN

    替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1セット(2枚)
    当日出荷
    向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
    材質ハイス鋼寸法(mm)82
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マキタ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
  • 82ミリカンナ マキタ

    82ミリカンナ

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
  • 替刃式電気かんな EARTH MAN

    替刃式電気かんな

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電圧(V)AC100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])約16000コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • ミニカンナ TRITON

    ミニカンナ

    TRITON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
    用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1仕様カンナ刃:替刃式材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日立製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。材質刃本体:SKH材入数2枚
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。適合機種L120N・L100・L150・L150N材質刃本体:SKH材刃幅(mm)92入数2枚
  • AAP120 京セラインダストリアルツールズ

    AAP120

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
    付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
  • 自動カンナ用替刃 パオック

    自動カンナ用替刃

    パオック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    自動カンナ用の替刃です。
    用途自動カンナの交換用替刃に適合機種APM-330PA材質(本体)HSS本体質量(g)41
  • 電動かんな(充電式) エスコ

    電動かんな(充電式)

    エスコ
    ¥34,700税込¥38,170
    1台
    翌日出荷
    クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
    仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
  • オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    オートリターン超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    小型オートリターン超仕上カンナ
    用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
  • 超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量可搬型180mm超仕上カンナ
    用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
  • 304ミリ 自動カンナ(研磨式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(研磨式)

    マキタ
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • カンナ マキタ

    カンナ

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
    付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • 自動カンナ HARD HEAD

    自動カンナ

    HARD HEAD
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
    質量(kg)34.5電流(A)12回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480最大切削幅(mm)303(1尺)切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ