絞り込み
サイズ
- L(3)
- LL(2)
- M(4)
- S(3)
- SS(1)
材質
- ニトリルゴム(2)
- ネオプレンゴム(1)
- 皮革(1)
- 綿(1)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
耐溶剤(1)
耐薬品(1)
全長(cm)
- 33
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22.5(1)
- 23.5(2)
- 24(1)
- 24.5(2)
- 25(4)
- 25.5(1)
- 25.5~28.7(1)
- 26(4)
- 26.5(2)
- 27(1)
- 29(3)
- 30(15)
- 30.5(2)
- 31(1)
- 32(6)
- 36(2)
- 65(2)
- 全長(cm)をもっと見る
色
グリーン(4)
ブルー(1)
入数
- 1(2)
1
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- アンセル(1)
- MAPA(1)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・アンセル・MAPA・Delta Plus(デルタプラス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「サイズ」から絞り込む
L(3)
LL(2)
M(4)
S(3)
SS(1)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589~税込¥648~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
NBR薄手
SHOWA(ショーワグローブ)¥219税込¥2411双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥389税込¥4281双当日出荷耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。仕様指先作業、手洗い、すべり止め
耐薬品ゴム手袋 ALTO405
MAPA¥32,980税込¥36,2781箱(100双)翌々日出荷ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム