自動車用塗料 :「耐塩塗装 塗料」の検索結果
塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
商品豆知識
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。