自動車用塗料 :「防塵 塗料 クリア」の検索結果
塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
商品豆知識
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
色透明
仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)
乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50
保存温度(℃)20
香り特性
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
比率最小固体:0.117
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。
色ジェットブラックRAL 9005
仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー
温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20
乾燥時間(分)防塵:10
保存温度(℃)15~25
ノズル丸型
時間最小フラッシュオフタイム:5分
相対湿度最大60%
指触乾燥時間(分)20
ベースシリコン樹脂
危険等級Ⅱ
作業距離(mm)最小/最大:200~250
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
色数9005
危険物の性状非水溶性
耐用温度(℃)最大:650
1本(400mL)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。