7ページ目: 自動車用塗料

塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
特価
本日1月29日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
498件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー) KOB補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)KOB(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(6本×420mL)
4日以内出荷
耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チビカン プラサフ SOFT99チビカン プラサフSOFT99
519税込571
1本(120mL)
当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
シャーシクリアW 水性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)シャーシクリアW 水性・エアゾールDJ(ドライブジョイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
3日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ジンクプレートスプレー 武蔵ホルトジンクプレートスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(170mL)
4日以内出荷
亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイアート3000 速乾ハードナー イサム塗料ハイアート3000 速乾ハードナーイサム塗料(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアート3000 イサム塗料ハイアート3000イサム塗料(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)24(ホワイト)膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40不揮発分67.0%(ホワイト)密度1.33(ホワイト)希釈剤ハイアート3000シンナー塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ粘度(Pa・s)350(ホワイト)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20混合比主剤:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)200~300適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
シャシブラック 水性 CB-W WAKO'S(ワコーズ)シャシブラック 水性 CB-WWAKO'S(ワコーズ)
1,920税込2,112
1本(480mL)
当日出荷
水溶性シャシーブラック・クリア 自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状水溶性
エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)エンブレムカラーペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(15g)
当日出荷から7日以内出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!ペンタイプなので、手軽に着色可能!エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
シリコンリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)シリコンリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
7日以内出荷
ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。 表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。 布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)メッキカラー ブラックDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(130mL)
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリブラックコートW(水溶性)ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
5日以内出荷
手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン  12ML  M7732 SOFT99ソフト99 タッチアップペン 12ML M7732SOFT99
599税込659
1個(12mL)
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用適合【色】No.U17材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チタニウムグレーMメーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ディップシール オーデックディップシールオーデック
36,980税込40,678
1個(10kg)ほか
3日以内出荷
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
RUSTLOCK専用カートリッジ BAN-ZIRUSTLOCK専用カートリッジBAN-ZI
15,980税込17,578
1箱(6本)
当日出荷から11日以内出荷
カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300ブラックNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ポルシェ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ポルシェ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーポルシェ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タッチガン 仕上用上塗りスプレー 武蔵ホルトタッチガン 仕上用上塗りスプレー武蔵ホルト(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(60mL)
当日出荷
タッチガンの仕上げにクリア効果で艶のある仕上がり、ボカシ効果でザラつき除去
容量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×135危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレーENDOX(エンドックス)
2,698税込2,968
1本(420mL)
5日以内出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 上塗り 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー 上塗り武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(180mL)
当日出荷
ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
クリア寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
ホルツ キャンディーカラー 下塗り 武蔵ホルトホルツ キャンディーカラー 下塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(180mL)
4日以内出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
シルバー寸法(mm)55×55×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
ホルツ ハイヒートペイント 武蔵ホルトホルツ ハイヒートペイント武蔵ホルト
1,898税込2,088
1本(180mL)
4日以内出荷
耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント バンパープライマー 武蔵ホルトホルツ カーペイント バンパープライマー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(180mL)
4日以内出荷
車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。 塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。 塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ バンパープライマー 武蔵ホルトホルツ カラータッチ バンパープライマー武蔵ホルト
799税込879
1本(20mL)
4日以内出荷
チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。 便利な筆塗りタイプ
寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(黒) エスコ300ml 耐熱塗料(黒)エスコ
1,680税込1,848
1個
予約販売
約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
チビカン ホワイトプラサフ SOFT99チビカン ホワイトプラサフSOFT99(2件のレビュー)
579税込637
1本(120mL)
当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)DJ(ドライブジョイ)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)パスタークリアW 水性DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Sオキツモ
4,990税込5,489
1缶(800g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 420ML シントーファミリーシャーシーブラック 420MLシントーファミリー
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷
トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂容量(mL)420質量(g)430危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
SB S 3000 Teroson(テロソン)SB S 3000Teroson(テロソン)
5,498税込6,048
1本(1L)
10日以内出荷
耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバー FALCON耐熱シルバーFALCON(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
ペイントリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ペイントリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
6日以内出荷
商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)バイザースモークDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(130mL)
当日出荷
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!全車種適応!!(バイザー取り外し不要)サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ホワイトシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(168mL)
当日出荷
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
ヴィジュアルシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ヴィジュアルシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(105mL)
9日以内出荷
オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ耐熱スプレー シルバーダイゾーニチモリ
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
耐熱塗料スプレー
用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。クリアタイプ水性・有機則適用外品
自動車用塗料