絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- GYEON(ジーオン)(94)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(73)
- SOFT99(68)
- ウイルソン(68)
- クリスタルプロセス(62)
- リンレイ(47)
- 武蔵ホルト(37)
- イーグルスター(34)
- AUTOGLYM(29)
- マザーズ(26)
- シュアラスター(25)
- ニューホープ(23)
- 古河薬品工業(21)
- 303Products(18)
- 横浜油脂工業(Linda)(17)
- 日本ライティング(17)
- AUG(14)
- カーメイト(13)
- ブランドをもっと見る

ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥6,630税込¥7,2931セット翌日出荷快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35危険物の類別非危険物
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛
エスコ¥965税込¥1,0621本翌日出荷通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン危険物の類別非危険物
コーティング剤 (クリスタルガラス系成分)
エスコ¥9,980税込¥10,9781セット翌々日出荷中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物
液体コンパウンド
エスコ¥3,170税込¥3,4871個(500mL)翌日出荷シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥1,950税込¥2,1451セット翌日出荷材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物![[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773927-260513-02.jpg)
[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
カーシャンプー
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
カーシャンプー(撥水コート)
エスコ¥3,410税込¥3,7511本翌日出荷弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用危険物の類別非危険物
車用コーティング剤(撥水)
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。内容量(mL)400危険物の類別非危険物
MSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mL
エスコ¥5,350税込¥5,8851本翌日出荷風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス仕様カートリッジ色黒使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで)内容量(mL)310完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時)危険物の類別非危険物特性耐UV性硬度(ショア A)42動作温度範囲(℃)5~40引裂強度20N/mm2











![[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773927-260513-02.jpg)








![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)















![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)