絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(59)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(12)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • 盛光(10)
  • EVERCOAT(エバーコート)(10)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • 東安(9)
  • アンデックス(7)
番手
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 120(3)
  • 180(1)
種別
  • その他(19)
  • オールマイティパテ(1)
  • カーボンパテ(1)
  • バンパーパテ(8)
  • プラスチックパテ(1)
  • ポリエステルパテ(1)
  • ラッカーパテ(1)
  • 中間パテ(1)
  • 厚付けパテ(9)
  • 樹脂パテ(1)
  • 細字パテ(2)
  • その他(4)
  • イエロー(2)
  • クリア(1)
  • グリーン(1)
  • グレー(9)
  • シルバー(6)
  • ブラウン(7)
  • ブラック(3)
  • ブルー(4)
  • ホワイト(16)
研磨可能時間(分)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(10)
  • 60~120(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~(1)
  • その他(1)
硬化剤比率
  • 1:1(4)
  • 2:1(1)
  • 100:2(4)
  • 100:2~3(1)
  • 100:10(1)
  • 100:20(3)
  • その他(12)
1:1・2:1・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーパテ徳用缶 SOFT99ボデーパテ徳用缶SOFT99(79件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロイメタル 武蔵ホルトロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)
849税込934
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
うすづけパテ SOFT99うすづけパテSOFT99(64件のレビュー)
719税込791
1個(60g)
当日出荷
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
グラスファイバーパテ SOFT99グラスファイバーパテSOFT99(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)しーるしーる(自動車板金向け専用シール)VOSTONE(ボストン)(14件のレビュー)
799税込879
1シート(25枚)
当日出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
超軽量パテ SOFT99超軽量パテSOFT99(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
大きな凹み補修も、これでOK!超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
厚づけパテチューブタイプ SOFT99厚づけパテチューブタイプSOFT99(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックラッカーグレージングパテⅡ ロックペイントロックラッカーグレージングパテⅡロックペイント(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(250g)
当日出荷
従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
アルミパテ 武蔵ホルトアルミパテ武蔵ホルト(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテアルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)アルミスポットパテ染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(240g)ほか
当日出荷
上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スライドハンマー モノタロウスライドハンマーモノタロウ(102件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
FRP補修トライアルセット SOFT99FRP補修トライアルセットSOFT99(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅰ/Ⅲ危険物の類別第五類/第四類危険物の品名有機過酸化物/第二石油類危険物の数量4mL/145mL危険物の性状第1種/非水溶性
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
アツヅケパテ 武蔵ホルトアツヅケパテ武蔵ホルト(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
パテヘラ6枚セット SOFT99パテヘラ6枚セットSOFT99(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
トラスコ品番754-3921種別パテヘラ材質PP白、青タイプヘラ研磨可能時間(分)-危険物の類別非危険物硬化剤比率-
カタロイペースト 武蔵ホルトカタロイペースト武蔵ホルト(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(400g)ほか
当日出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。
種別ボディへこみ用パテライトブルー研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率1:1
タミヤパテ(ホワイト) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ホワイト)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
289税込318
1本(32g)
当日出荷
部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。 バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。
用途情景塗装用種別1液性パテホワイト危険物の類別非危険物
アルミメッシュシート SOFT99アルミメッシュシートSOFT99(5件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。 思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。 エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm)150×100危険物の類別非危険物
バンパー用うすづけパテ SOFT99バンパー用うすづけパテSOFT99(16件のレビュー)
819税込901
1個(26g)
当日出荷から6日以内出荷
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
パネルブラインドシール ワールドオートツールパネルブラインドシールワールドオートツール(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1シート(50枚)
当日出荷
新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
ウスヅケパテ 武蔵ホルトウスヅケパテ武蔵ホルト(7件のレビュー)
759税込835
1本(40g)
当日出荷
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ種別浅いキズ用パテ適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ研磨可能時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプモノタロウ(32件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ハードナー スペアー 武蔵ホルトハードナー スペアー武蔵ホルト(5件のレビュー)
449税込494
1本(10g)
当日出荷
厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に
危険物の類別非危険物
鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用) DNT(大日本塗料)鉄・アルミ・防錆鋼板用ポリパテ オートQフィルP(薄付用)DNT(大日本塗料)
6,598税込7,258
1缶(3.5kg)
4日以内出荷
立上り乾燥が非常に早く、作業時間が大幅に短縮できます。 密着性に優れているので、一般鋼板から各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材まで安心して使用できます。 ヘラ伸びが良く、研磨性にも優れ、フェザー部のヒズミ抜きが容易です。
用途一般鋼板、各種防錆鋼板、乗用車用アルミ素材使用方法主剤100部に対して専用硬化剤を2~3部を加え、均一な色になるまでよく練り合わせてください。この時の色の目安は硬化剤チューブのフタの色を参考にしてください。可使時間(分)5~10有効期間3ヶ月(20℃)
ノーミックス 武蔵ホルトノーミックス武蔵ホルト(13件のレビュー)
879税込967
1本(100g)
当日出荷
屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
タミヤパテ(ベーシックタイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ベーシックタイプ)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)
299税込329
1本(32g)
当日出荷
部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
440エクスプレスミニ EVERCOAT(エバーコート)440エクスプレスミニEVERCOAT(エバーコート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(118mL)
当日出荷
塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。 1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。
用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量118mL危険物の性状非水溶性
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(3.5kg)
22日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
レイジオプテックス EVERCOAT(エバーコート)レイジオプテックスEVERCOAT(エバーコート)
14,980税込16,478
1個(3L)
欠品中
カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ)付属品硬化剤大78g(青)厚さ(mm)最大盛厚:6可使時間(分)4~5乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分)適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
スポットクール ケミカルプーラー ビックツールスポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
ドアストッパー KTCドアストッパーKTC(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
コントール 武蔵ホルトコントール武蔵ホルト(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から4日以内出荷
超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
片面チップ 溶接スライドハンマー用 モノタロウ片面チップ 溶接スライドハンマー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(3個)
当日出荷
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物販売区分業務用
バンパーパテ ブラック 武蔵ホルトバンパーパテ ブラック武蔵ホルト(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(20g×2本)
当日出荷
プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量44mL危険物の性状非水溶性
当板 JTC当板JTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工板金ナラシハンマー標準横型小柳機工(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
タミヤ ポリエステルパテ TAMIYA(タミヤ)タミヤ ポリエステルパテTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120g)
当日出荷
短い硬化時間で使いやすい2液性のパテです。硬化剤はペースト状ですので、接着面のすきまや細かな部分にも使いやすく、また肉やせやヒケなども少なく、厚塗りもOK。 混ぜ合わせて約1時間で硬化。ヤスリなどで整形でき、改造やディテールアップに幅広くお使い頂けます。
用途情景塗装用種別2液性パテ危険物の類別非危険物
...

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら