カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(58)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- EVERCOAT(エバーコート)(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
研磨可能時間(分)
13ページ目: 自動車用鈑金

アタッチメントハンマー
KOTO¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
ロックラッカー ハイスピードパテブラウン
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(5kg)5日以内出荷1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ワイドクランプ
小柳機工¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
ローラーのみ
JTC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。用途JTC1241の補充用ローラーのみシャフト径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
トラムトラッキングゲージ60~2900
小柳機工¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷アルミ製で軽くて強いので使いやすい。寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700
小柳機工¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷最も、利用度の高い実用フックです。寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
ジュニアフック
小柳機工¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
2ton用マスターフック
小柳機工¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
3ton用マスターフック
小柳機工¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
チェーンカップリング
小柳機工¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
マイクロクランプ HB
小柳機工¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
リング付プルークランプ
小柳機工¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
エコクランプHB
小柳機工¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷高張力鋼板対応、直線ひき専用。幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
オフセットクランプHB
小柳機工¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
アンカーベースボルト付
小柳機工¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
10ton標準ラム
小柳機工¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム
小柳機工¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム
小柳機工¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット
Holts¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修にセット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー色(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
新・曲線専用スライド式爪フック
ビッグ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
オーエッチ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁5日以内出荷頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応















































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)