絞り込み
ブランド
硬化剤比率
1:1・2:1・100:2・100:2~3・100:10・100:20・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 自動車用鈑金

622件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスチレンパテ NS180 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS180 極

    ソーラー
    7,098税込7,808
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ノンスチレンパテ NS120 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS120 極

    ソーラー
    7,098税込7,808
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 予折ハンドツール SHINANO(信濃機販)

    予折ハンドツール

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)316質量(kg)1.36駆動方式手動型危険物の類別非危険物
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット MAD MAX(マッドマックス)

    TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット マッドブラック。 車体への泥はねを最小限におさえます。 フロント左右・リア左右の合計4枚の1台分セットです 車両カラーに合わせて5色からお選び頂けます 取り付け用トリムクリップ(カウルピン)&ボルト付属
    危険物の類別非危険物主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
  • マルチリペアツール KOTO

    マルチリペアツール

    KOTO
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
    用途軽自動車から普通車まで危険物の類別非危険物最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
  • 大五郎 拍子木 半丸型 大五郎

    大五郎 拍子木 半丸型

    大五郎
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
    用途板金作業に。全長(mm)360質量(g)505危険物の類別非危険物
  • 大五郎 拍子木 角 大五郎

    大五郎 拍子木 角

    大五郎(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
    用途板金作業に。全長(mm)360質量(g)509危険物の類別非危険物
  • 厚づけ&うすづけパテトライアルセット SOFT99

    厚づけ&うすづけパテトライアルセット

    SOFT99
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボディの凹み補修に初めて挑戦する”補修ビギナー”に向けた、基本となる『厚づけパテ』と『うすづけパテ』がセットになったボディ用のパテのトライアルセットです。使い残しても保存できるチューブタイプ。
    成分【厚づけパテ】主剤:合成樹脂、顔料、有機溶剤、硬化剤:有機過酸化物、有機溶剤、【うすづけパテ】 合成樹脂、顔料、有機溶剤セット内容厚づけパテ:主剤150g 硬化剤7g、うすづけパテ:26g、ヘラ 2枚、サンドペーパー(150番×1枚、320番×1枚、600番×1枚)、取扱説明書危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g
  • 高演色マルチ作業用 マッチペンアール イスコ

    高演色マルチ作業用 マッチペンアール

    イスコ
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
    付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
  • 光硬化イージーパテ 武蔵ホルト

    光硬化イージーパテ

    武蔵ホルト
    849税込934
    1個(12g)
    当日出荷
    太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
    種別浅いキズ用パテホワイト容量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200研磨可能時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
  • Art.356 6tポートパワーセット OMCN

    Art.356 6tポートパワーセット

    OMCN
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    用途ボディショップ専用6t油圧ラムセット。 ポンプ、延長パイプは75、150、250、400、500mmの5種類。専用ケース付。危険物の類別非危険物
  • Art.296/SP OMCN

    Art.296/SP

    OMCN
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブリキ屋鎚 尺1柄 菊王

    ブリキ屋鎚 尺1柄

    菊王
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)21材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
  • OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス

    OPヒータップ 6灯式スタンドヒーター センサー付き

    アンデックス
    759,800税込835,780
    1台
    9日以内出荷
    ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
    仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 30A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲1368(W)×790(H)mm
  • OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス

    OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き

    アンデックス
    589,800税込648,780
    1台
    9日以内出荷
    ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
    仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm
  • ヒータップ 2灯式スタンドヒーター アンデックス

    ヒータップ 2灯式スタンドヒーター

    アンデックス
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
    電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×310(H)mm
  • ヒータップ 1灯式スタンドヒーター アンデックス

    ヒータップ 1灯式スタンドヒーター

    アンデックス
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
    電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm
  • ヒータップ 6灯式スタンドヒーター アンデックス

    ヒータップ 6灯式スタンドヒーター

    アンデックス
    589,800税込648,780
    1台
    9日以内出荷
    ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒータップ 3灯式スタンドヒーター アンデックス

    ヒータップ 3灯式スタンドヒーター

    アンデックス
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替危険物の類別非危険物昇降方式ダンパー方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 BLACHAWK

    ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付

    BLACHAWK
    489,800税込538,780
    1セット
    3日以内出荷
    10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
    セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
  • 6フィート・ホース BLACHAWK

    6フィート・ホース

    BLACHAWK
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 6フィート・バンタム 4トン用ホース BLACHAWK

    6フィート・バンタム 4トン用ホース

    BLACHAWK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20トン油圧ユニット BLACHAWK

    20トン油圧ユニット

    BLACHAWK
    339,800税込373,780
    1セット
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ) BLACHAWK

    マスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ)

    BLACHAWK
    759,800税込835,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)危険物の類別非危険物
  • デラック・スポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ) BLACHAWK

    デラック・スポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ)

    BLACHAWK
    559,800税込615,780
    1セット
    3日以内出荷
    S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
    危険物の類別非危険物
  • スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWK

    スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)

    BLACHAWK
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
    セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)危険物の類別非危険物
  • スプレッダ・プランジャー・トウ BLACHAWK

    スプレッダ・プランジャー・トウ

    BLACHAWK
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クランプ・エンド・トウ BLACHAWK

    クランプ・エンド・トウ

    BLACHAWK
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 3”エクステンションチューブ(10トン用) BLACHAWK

    3”エクステンションチューブ(10トン用)

    BLACHAWK
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • チェーンプル・プレート BLACHAWK

    チェーンプル・プレート

    BLACHAWK
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スレデッド・カップリング BLACHAWK

    スレデッド・カップリング

    BLACHAWK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • セレッテッド・サドル BLACHAWK

    セレッテッド・サドル

    BLACHAWK
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプリングスプレッダー・トウ BLACHAWK

    スプリングスプレッダー・トウ

    BLACHAWK
    8,798税込9,678
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレッダーラム・トウ BLACHAWK

    スプレッダーラム・トウ

    BLACHAWK
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スリップロック・エキステンション BLACHAWK

    スリップロック・エキステンション

    BLACHAWK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クランプトウ・ロックピン BLACHAWK

    クランプトウ・ロックピン

    BLACHAWK
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    材質危険物の類別非危険物
  • エクステンションチューブ・クランプヘッド BLACHAWK

    エクステンションチューブ・クランプヘッド

    BLACHAWK
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スムース・サドル BLACHAWK

    スムース・サドル

    BLACHAWK
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プッシャーピン 11/16径 BLACHAWK

    プッシャーピン 11/16径

    BLACHAWK
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金