カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(58)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(13)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- EVERCOAT(エバーコート)(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
研磨可能時間(分)
14ページ目: 自動車用鈑金

板金厚物切箸(キリバシ) 柳刃
小柳機工¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。用途ストレート、カーブカット用種別柳刃危険物の類別非危険物
板金厚物切箸(キリバシ) 直刃
小柳機工¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。用途ストレートカット用種別直刃危険物の類別非危険物
ランプキャッチAセット
スナミツール¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷これで90%のテールランプがはずせます。 車輌ランプの脱着時の補助に!(吸盤を交換できるので経済的です)荷重(kg)垂直/10危険物の類別非危険物
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥11,980税込¥13,1781袋(100枚)4日以内出荷厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)5日以内出荷超長持ち。3点使えて便利です。厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷超長持ち。3点使えて便利です。厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1
ワールドオートツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。危険物の類別非危険物
波線対応用ホルダー
ワールドオートツール¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
マルチプーラ
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。危険物の類別非危険物
スーパースポット用クランクチップセット12パイ
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781セット(2本)4日以内出荷用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
窓枠用アーム
ワールドオートツール¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
タイヤハウスアーム
ワールドオートツール¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワイドアダプターセット
ワールドオートツール¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)
ワールドオートツール¥429,800税込¥472,7801台11日以内出荷新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー縦型
小柳機工¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー横型
小柳機工¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー横型
小柳機工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー縦型
小柳機工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷こまかい部品パネルの成形に使用します。全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金シボリハンマーイモ型
小柳機工¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
板金ナラシハンマーショート横型
小柳機工¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
ボディープーラーメカニカルキット
日平機器¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
ワンタッチスペーサー
SUN TOOL¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚材質スチール危険物の類別非危険物
ボディープーラーセット
日平機器¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート5
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。用途ハンド用危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート17
デンゲン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
マイティスタッドMM1セット
ビッグ¥189,800税込¥208,7801セット8日以内出荷小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし適合電極径(Φmm)/10セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物















































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)