84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
  • タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ

    タイヤゲージ エアーチャックガン式

    モノタロウ(267件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
  • スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ

    スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
    用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
  • ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)

    MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
    仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
  • ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ

    MICHELIN(ミシュラン)(77件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
    用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
  • タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウ

    タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
    用途タイヤのメンテナンス作業に。質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5測定範囲(kPa)25~680機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)最小目盛(kPa)5販売区分業務用
  • タイヤ溝ゲージ エーモン

    タイヤ溝ゲージ

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
    用途タイヤ溝の深さ測定に。測定値50mm
  • ATG-001用エアーチャッククリップ SK11

    ATG-001用エアーチャッククリップ

    SK11(15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
  • タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ

    タイヤ エアーチャック 兼用型

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
    用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
  • タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ 高圧用

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
    用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
  • デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ

    デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
    材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラータイプ
    用途乗用車・トラック・バス用仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ

    タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
  • エアゲージ ペンシルタイプ モノタロウ

    エアゲージ ペンシルタイプ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
    用途タイヤの空気圧の測定材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10販売区分業務用
  • エアー棒ゲージ モノタロウ

    エアー棒ゲージ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
  • エアーゲージ ライトグレード エーモン

    エアーゲージ ライトグレード

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
    用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
  • ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用ホース

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
  • 小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに最適
    適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤ エアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • 大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応エアーチャック

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
    タイプクローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)チャック(mm)27弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック 仏英米式対応 SK11

    エアチャック 仏英米式対応

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
    用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
  • エアーチャック(フィアラ8) TIPTOP

    エアーチャック(フィアラ8)

    TIPTOP(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オープンタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
  • 回転式ホース ノーブランド

    回転式ホース

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
  • エアーチャック 3way ショート モノタロウ

    エアーチャック 3way ショート

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    デジタルタイヤゲージ

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
    用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
  • ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11

    ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー

    SK11(23件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ

    伊藤金属工業所(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • 増減圧機能付タイヤゲージ SIGNET(シグネット)

    増減圧機能付タイヤゲージ

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台ほか
    当日出荷
    大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
    用途乗用車・トラック・バスに。
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • エアーゲージ スタンダードグレード エーモン

    エアーゲージ スタンダードグレード

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
    用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品ソフトケース仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    適合本体AG-ISO-LED
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155サイズ1/4質量(g)91接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • インフレーターゲージ(1200kpa) TECH

    インフレーターゲージ(1200kpa)

    TECH(12件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャック測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(mm)約1055最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ・空気入れ