256件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
  • ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • 大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所

    大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • ホース SIGNET(シグネット)

    ホース

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • クリップオンエアチャック TECH

    クリップオンエアチャック

    TECH
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途8mmホース用全長(mm)37
  • タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETER

    タイヤゲージ(STG)用ホース

    PROXMETER(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
    適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気充填機器
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。仕様自動車専用G1/4トラスコ品番805-0728材質アルミ、真鍮、ゴム全長(mm)155サイズ1/4質量(g)91接続方式1/4外ねじ使用流体圧縮空気弁の種類クローズタイプ
  • インフレーターゲージ(1200kpa) TECH

    インフレーターゲージ(1200kpa)

    TECH(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個全長(mm)270タイプクリップチャック測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(mm)約1055最小目盛(kPa)10
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付全長(mm)185材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)100適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツール3点セット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
  • ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ISOエアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
    用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
  • 棒ゲージ 伊藤金属工業所

    棒ゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    エアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
  • タイヤゲージ用スペアホース IZUMI

    タイヤゲージ用スペアホース

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
  • エアーチャック(CK2) TIPTOP

    エアーチャック(CK2)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クローズタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
  • ソケットチャック+変換アダプター 旭産業

    ソケットチャック+変換アダプター

    旭産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
    セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
  • タイヤ溝ゲージ はくでん

    タイヤ溝ゲージ

    はくでん
    259税込285
    1個
    欠品中
    手軽にタイヤの溝の深さを測定し、タイヤの摩耗状態を確認することができます。
    質量(g)100測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)65×43×5最小目盛(mm)1
  • エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応 パオック

    エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応

    パオック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途自転車(英式)・自動車用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCO

    タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
  • ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソフトチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車両に優しい特殊樹脂製チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
  • BOX型 タイヤゲージ 伊藤金属工業所

    BOX型 タイヤゲージ

    伊藤金属工業所(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
    タイプ両口チャック
  • エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)

    IZUMI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
    タイプ片口、グリップ付ロング弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1エアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用全長(mm)160エアー接続口プラグ式
  • GTエアーチャックガン GREAT TOOL

    GTエアーチャックガン

    GREAT TOOL(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
    仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグタイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)測定範囲(kPa)100~500適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    JTC4058・JTC4236・JTC4058J・JTC4236J用
  • クリップチャック 部品 TRUSCO

    クリップチャック 部品

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
タイヤゲージ・空気入れ