255件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーチャック(OR-8) TIPTOP

    エアーチャック(OR-8)

    TIPTOP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OR用手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプオープン弁の種類オープンタイプ
  • デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUS

    デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)

    BeHAUS(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
    付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)

    ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ

    旭産業(エアーゲージ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
    用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス長さ(mm)430質量(g)200最小目盛(kPa)20能力(kPa)80~1100
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    タイプクリップチャックプラグG1/4
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途自動車・トラック用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1エアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
    付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • 変換アダプター 旭産業

    変換アダプター

    旭産業
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。
    適合チャックC-B62
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
    質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
  • ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCO

    ゴムホース(クリップチャック付き) 部品

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質/仕上真鍮、ラバー
  • 棒ゲージ TIPTOP

    棒ゲージ

    TIPTOP
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途タイヤの空気圧測定
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • 3WAYエアーチャック EARTH MAN

    3WAYエアーチャック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
  • エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類オープンタイプ
  • バータイプタイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    バータイプタイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • コイルホース ヤマダコーポレーション

    コイルホース

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ATC-99L/ATC-150L用交換部品
  • 細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャックL

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
    長さ(mm)93質量(g)135先端径(mm)Φ16.5接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
  • ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200TBチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    52,980税込58,278
    1台(1本)
    7日以内出荷
    チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
  • ロングタイヤチャック WTB

    ロングタイヤチャック

    WTB
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
    用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
  • シルバー型タイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    シルバー型タイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
    用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
  • タイヤゲージ(小径ストレートチャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(小径ストレートチャック)

    PROXMETER
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
  • 3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ

    AIR MASTER(3件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • タイヤゲージ用ストレートチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ストレートチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定

    タイヤ溝測定ゲージ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付きで携帯に便利です。
    用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
    付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックストレート

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ちやすいグリップ付
    用途トラック・バス・乗用車・バン
  • ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)

    ねじ込みチャック(窒素)

    旭産業(エアーゲージ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    窒素充填に適した手放し可能チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
  • タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所

    タイヤエアーチャック(クローズタイプ)

    伊藤金属工業所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
タイヤゲージ・空気入れ