256件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 究極エアゲージ用45°チャック ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ用45°チャック

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
  • 3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ

    AIR MASTER(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

    東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
    用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用質量(g)100弁の種類クローズタイプ
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
    弁の種類クローズタイプ
  • メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業

    メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ

    旭産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。
    寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ1200kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC4236J・JTC4236LJ・JTC4236L・JTC4236用
  • タイヤパッドゲージ KOTO

    タイヤパッドゲージ

    KOTO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    携帯しやすいペンシル型! 測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。 タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。 ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
    用途タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に全長(mm)175質量(g)25測定範囲(mm)ピン(細)0~20、ピン(太)0~15太さ(mm)Φ8
  • タイヤエアーゲージ JTC

    タイヤエアーゲージ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
    仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    用途乗用車・トラクター用材質真鍮測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20
  • トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック(手放し)

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ロック式ダブル
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ORストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大型バルブ(12V1)対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
  • ミシュランダイヌゲージ用レバー MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用レバー

    MICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合3803
  • タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイククリップチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイクチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • エアーチャック(OR-8) TIPTOP

    エアーチャック(OR-8)

    TIPTOP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OR用手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等にタイプオープン弁の種類オープンタイプ
  • ブレーキディスク ノギス はくでん

    ブレーキディスク ノギス

    はくでん
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
    寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
    用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC4058J・JTC4058LJ・JTC4058・JTC4058L用
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    JTC4058・JTC4058L・JTC4236・JTC4058LJ・JTC4058J・JTC4236J・JTC4236LJ用共通ホース
    用途Oリング付
  • タイヤチャック(ショートタイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(ショートタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
    用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
  • エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロス

    エアーゲージ(タイヤ用)

    グリーンクロス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タイヤの空気圧計測に使用します。
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    フォークチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
    全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャックPM

    旭産業(エアーゲージ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
    全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • 手動グリースポンプ KWK

    手動グリースポンプ

    KWK
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
  • OR用デプスゲージ TIPTOP

    OR用デプスゲージ

    TIPTOP
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト設計で管理が管理が容易な測定計です。
    用途溝の間隔が長く、深い大型タイヤ専用のタイヤ溝 摩耗度測定計付属品収納ケース
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
  • タイヤデプスゲージ KTC

    タイヤデプスゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
  • ペンタイプ タイヤゲージ H&H

    ペンタイプ タイヤゲージ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
    仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
  • ダイヤルゲージ付エアーチャック H&H

    ダイヤルゲージ付エアーチャック

    H&H
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
    適合米式バルブ測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
  • ロックオンエアチャック TECH

    ロックオンエアチャック

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックW

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
  • ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックダブル

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
    長さ(mm)195
  • OR-8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    OR-8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    OR-8用取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • フィアラ8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    フィアラ8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    当日出荷
    フィアラ8専用の取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
タイヤゲージ・空気入れ