カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭産業(エアーゲージ)(45)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- エスコ(10)
- BeHAUS(10)
- TRUSCO(9)
- SUN UP(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: タイヤゲージ・空気入れ

3Wayエアーチャック
アークランドサカモト¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
自動車、自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1.5
フォークチャックL
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP
旭産業(エアーゲージ)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM
旭産業(エアーゲージ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
C-101 2K エアーチャック22(常圧用)
フジマック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
タイヤゲージ (測定用)二輪車用
八興¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
タイヤゲージ (測定用)乗用車用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
新型TBチャックゲージ一体セット
旭産業(エアーゲージ)¥53,980税込¥59,3781セット翌々日出荷大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
デジタル式 タイヤゲージ
H&H¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
スタンダードロング タイヤゲージ
H&H¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
エアチャック W特殊
SK11¥5,698税込¥6,2681個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
タイヤ溝ゲージ
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。 真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。用途タイヤ溝測定トラスコ品番584-4461材質真鍮質量(g)52測定深さ(mm)最大30最小目盛(mm)0.1
デジタルプレッシャーゲージ
旭産業(エアーゲージ)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130最小目盛1
エーコー マッハ タイヤ圧力計
フジマック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷タイヤの圧力を計測できます。用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用
フジマック¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーチャック(二輪車用/丸型)
IZUMI(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
エアーフィックス
AIRFIX¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800