絞り込み
全長(mm)
- 12.5(1)
- 20(1)
- 42(12)
- 42.5(5)
- 43(5)
- 48.5(1)
- 49(5)
ブランド
- McGard(マックガード)(76)
- KYO-EI(70)
- TIPTOP(57)
- TECH(32)
- マルエム(自動車用品)(25)
- ヤマテ金属(17)
- IZUMI(12)
- KYOEI(10)
- 東豊工業(9)
- 藤田秀ナット製作所(9)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- HA CONSULTING(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- PACIFIC(6)
- POSH Faith(6)
- カシムラ(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ジョイフル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)

スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)
東豊工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質鉄
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(10個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。材質鉛適合スチールホイール用
バルブコア(4個入り)
PACIFIC(107件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4個)当日出荷バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ラグナット・スーパーコンパクト
KYO-EI(74件のレビュー)¥88~税込¥97~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。タイプ袋全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
鉄製貼付式ロールウェイト
東豊工業(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5g×1000個)当日出荷国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11色シルバー
Lug Nut 19HEX 袋
KYO-EI(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(16個)ほか当日出荷六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg
TECH(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)当日出荷隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
グロメット
TIPTOP(39件のレビュー)¥418税込¥4601袋(10枚)当日出荷クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください仕様PC
スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)
PACIFIC(11件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
ショートナット
TECH(75件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(4個)ほか当日出荷三層メッキで錆びに強い。タイプ袋材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)22色シルバー表面処理クロームテーパー60°
貼付けウエイト(バラ売り)
ヤマテ金属(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(60g)ほか当日出荷ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。材質鉛テープ種類両面テープ黒
鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(60g×20本)ほか当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用
IZUMI¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。材質鉛
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
レーシングナット 貫通ナットタイプ
藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個色黒クロームメッキタイプ貫通
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(16個)ほか当日出荷六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
スナップインバルブ(分解品)
TIPTOP(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(100個)当日出荷バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個幅(Φmm)19/15
六角アルミ用キャップ
TIPTOP(66件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(4個)ほか当日出荷内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキ色シルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
スナップインバルブ(耐熱コア)
TIPTOP(19件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19