16ページ目: はんだ用品

2,883件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-60/70用マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    SK-60/70用マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
    用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
  • 電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF

    電池式コードレス発泡スチロールカッター

    RELIEF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
    付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
  • こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX1003用
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • 交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
  • 5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ

    5mmコードエンドストッパー(10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
  • ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)

    ヒーター 24V-140W

    HAKKO(白光)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FR-4101
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
  • ガス式ハンダこて用ガスボンベ イチネンTASCO

    ガス式ハンダこて用ガスボンベ

    イチネンTASCO
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    仕様内容量…120g
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • 半田用リール台(2段式) エスコ

    半田用リール台(2段式)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA305ZE-2
  • Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードストッパー(5個)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-15
  • ホットナイフ 中島銅工

    ホットナイフ

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    用途コテライザーオートミニ(品番91)用コテ先寸法(mm)35°
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
  • 鉄筆 HAKKO(白光)

    鉄筆

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種my pen、my pen α質量(g)6
  • ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)

    ヒーター L 100-110V

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6877適合機種FX-300、FX-301B
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • マークカッター goot(太洋電機産業)

    マークカッター

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
    トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 全周はんだメッキ goot(太洋電機産業)

    全周はんだメッキ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    先端部全周はんだメッキ仕様
  • 排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)

    排気フィルター 2個入

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8059
  • ネット HAKKO(白光)

    ネット

    HAKKO(白光)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5枚)
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7969
  • こて先 EC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EC-8

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
  • コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK039シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK039シリーズ

    喜多製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • コテライザー 70 中島銅工

    コテライザー 70

    中島銅工(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷
    本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
    用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。仕様電気はんだこて20~80W相当全長(mm)243(本体・コテ先)最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)連続使用時間120分ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
  • マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(カービングアート用)

    HAKKO(白光)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途カービングアート質量(g)20
  • マイペン(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)

    マイペン(ウッドバーニング用)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
    用途革製品や木製品の装飾、文字入れにトラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617全長(mm)95質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
  • ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマ

    ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3

    ニホンゲンマ(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    当日出荷
    飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
    用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット
  • コテクリーナー ENGINEER(エンジニア)

    コテクリーナー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
    トラスコ品番305-9090質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品