20ページ目: はんだ用品

2,883件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
    セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    ¥199税込¥219
    1箱(3個)
    当日出荷
    TP用替フェルト 大小各3個入
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)

    マイクロツイーザーこて部

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
    全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 引抜治具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    引抜治具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の引抜治具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
  • クリップ式自在ルーペ TRUSCO

    クリップ式自在ルーペ

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
    用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
  • 口金 ねじ付き HAKKO(白光)

    口金 ねじ付き

    HAKKO(白光)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373/HAKKO 374
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
    全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • 後ろホルダー HAKKO(白光)

    後ろホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
  • ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯

    ミニトーチ NT-PRO用関連品

    日本炭酸瓦斯
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC

    メトカル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
  • 保護パイプ組品 HAKKO(白光)

    保護パイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    FX-8805用交換パーツです。
    用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ

    1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZF-1
  • ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)

    日本ボンコート
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0656種別半田付け全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • コテ先 中島銅工

    コテ先

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
  • 火口ユニット 中島銅工

    火口ユニット

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    82(150オート)用の火口ユニットです。 その他の機種との互換性はありません。
  • ヒートシュリンク(大) W=22mm 中島銅工

    ヒートシュリンク(大) W=22mm

    中島銅工
    ¥299税込¥329
    1個
    15日以内出荷
  • ソルダーエゼクターユニット 中島銅工

    ソルダーエゼクターユニット

    中島銅工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
  • ホットカッター 中島銅工

    ホットカッター

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
  • ローレットキャップ 中島銅工

    ローレットキャップ

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    コテライザー70・91オートミニ用のローレットキャップです。
  • ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1001

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-100
  • ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
    トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)

    ハッコーFH-800 シルバー

    HAKKO(白光)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    適合機種FR-300
  • チッププローブセット ホーザン

    チッププローブセット

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本体+チップ5種のお得なセット
    材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • アルミケース ホーザン

    アルミケース

    ホーザン
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリー 45G goot(太洋電機産業)

    鉛フリー 45G

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ポ-タブル型自動吸取器 静電対策モデル
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    はんだ槽交換用ツボ
  • 交換銅こて先 goot(太洋電機産業)

    交換銅こて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム

    メトカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品