カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- CAMDENBOSS(33)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- goot(太洋電機産業)(377)
- HAKKO(白光)(1,139)
- RS PRO(18)
- SURE(石崎電機製作所)(61)
- TRUSCO(14)
- Weller(26)
- エスコ(218)
- コガネイ(25)
- コテライザー(21)
- サンコー(三甲)(32)
- サンハヤト(46)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- 中島銅工(54)
- 千住金属工業(23)
- 喜多製作所(38)
- 石川金属(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: はんだ用品

ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
クリーニングピン ノズル0.6mm
HAKKO(白光)¥899税込¥9891個当日出荷適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
ダクトセット 丸型ノズル付
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当
コテライザー(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
N2ステーション
goot(太洋電機産業)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷N2発生器とコント-ロ-ラ-一体型トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリー配管用線ハンダ
日本スペリア(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
ソルダーフレンドセット
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
コテライザー150
中島銅工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
こて先ポリッシャー
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
工業用ハンダこて SM型 替ヒーター
SURE(石崎電機製作所)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。種別工業用
こて台
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型
goot(太洋電機産業)¥869税込¥9561本当日出荷カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応