150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
  • 巻きハンダ モノタロウ

    巻きハンダ

    モノタロウ(183件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    作業性がよく、発煙も少ない。
    用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(45件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ

    巻きハンダ 鉛フリータイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    鉛フリーはんだ。
    用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア(9件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • ステンレス用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)

    ステンレス用フラックスはんだセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • 板金用はんだ goot(太洋電機産業)

    板金用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    音響部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業

    鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO

    千住金属工業(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(50g)
    当日出荷
    業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
    用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。線径(Φmm)0.8質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業

    スパークル RMA98 スーパー

    千住金属工業(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
    成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
  • 鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    質量(g)45仕様ヤニ入り質量(kg)0.045化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • ステンレス用はんだ goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
  • ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン

    ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
    成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • リール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    リール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
    仕様ヤニ入り
  • ヤニ入りはんだ goot(太洋電機産業)

    ヤニ入りはんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様ヤニ入り
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
    質量(kg)0.1成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダースティック ホーザン

    ソルダースティック

    ホーザン
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
    質量(kg)0.02成分Sn:60%、Pb:40%質量(g)20
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約34線径(Φmm)0.6化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • 鉛入りはんだ HAKKO(白光)

    鉛入りはんだ

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)10
  • 板金用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)

    板金用フラックスはんだセット

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • ステンレスハンダ ホーザン

    ステンレスハンダ

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
    線径(Φmm)1.6長さ(m)2.5質量(kg)0.04成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(g)40比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
  • ステンレス用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • スペリオットRA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
  • 鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%融点(℃)216~227
  • はんだ用ブローケース goot(太洋電機産業)

    はんだ用ブローケース

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ