絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター
メトカル¥32,980税込¥36,2781個60日以内出荷VFXシリーズ用プレフィルターです。仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ
メトカル¥59,980税込¥65,9781台60日以内出荷ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機コテ台
メトカル¥8,698税込¥9,5681個60日以内出荷トラスコ品番162-5759幅(mm)100質量(kg)1.35高さ(mm)100奥行(mm)200
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ
メトカル¥26,980税込¥29,6781台60日以内出荷MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
メトカル¥46,980税込¥51,6781台60日以内出荷MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ
メトカル¥31,980税込¥35,1781台60日以内出荷MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥59,980税込¥65,9781個60日以内出荷ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=462アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台60日以内出荷ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142設定温度(℃)386、421、462基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下
熱風式リワークステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801個20日以内出荷ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550