絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
ハンダ吸取り線 ワンステップ
DESCO¥14,980~税込¥16,478~1巻(25個)当日出荷プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。長さ(m)1.5
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)
[EA304AH,-AN用]半田吸取器
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ

























![[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076279-190802-02.jpg)