絞り込み
除電方式
- DC方式(1)
ブランド
- アキレス
- ベッセル(12)
- DESCO(6)
- シシド静電気(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- コガネイ(3)
- アズワン(2)
- カスガ(KASUGA)(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- シムコ(SIMCO)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ホーザン(1)
- LINKMAN(1)
- SK11(1)
- グリーンテクノ(1)
- IDEC AUTO-ID(1)
特価
「除電方式」から絞り込む
DC方式(1)

イオンブロアー スタティックメイト
アキレス¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から7日以内出荷薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。質量(kg)0.75表示5連LED入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)吐出口径(Φmm)115風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)消費電流(A)0.85使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RHイオンバランス±10V警告クリーニング時期、高電圧異常時放電方式DCコロナ入力電流(A)0.85除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0設置距離(mm)300~1200(推奨)





![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)