絞り込み
幅(mm)
- 160
- 17.5(4)
- 30(5)
- 55.5(4)
- 80(13)
- 100(3)
- 101.6(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 111(4)
- 116(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 152(1)
- 152.4(1)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(5)
- 300(6)
- 320(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- エクシール(5)
- アズワン(3)
- アトム興産(3)
- ニトムズ(2)
- CCT(2)
- カネタ商会(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- ミドリ安全(1)
- ホワイトマックス(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- IVY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「幅(mm)」から絞り込む
17.5(4)
30(5)
55.5(4)
80(13)
100(3)
111(4)
160
250(5)
300(6)
320(3)
幅(mm)をもっと見る

ウェアクリーナー用 スペア
ニトムズ(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10巻)当日出荷クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。質量(kg)1.8巻数90周RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。材質PET不織布接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
プロフェッショナルウェアクリーナー スペアテープ
ニトムズ¥499~税込¥549~1パック(3巻)当日出荷食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。材質特殊粘着加工紙幅(mm)160テープ幅(mm)160×90周巻数90周質量(g/巻)17.3質量(g/パック)520
ボディローラー
エクシール¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色ブルーグリーンローラー幅(mm)160全長(cm)約35ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取り除きます。 ハンディカットタイプ。用途電子関連製品製造プロセス用材質PP(ポリプロピレン)フィルム幅(mm)160タイプF長さ(m)10巻芯径(Φmm)38
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ。カットしやすいミシン目です。はがしやすいドライエッジ加工など使いやすさを考慮した様々な工夫がされています。用途プリント基板、FPC用材質PE(ポリエチレン)フィルムタイプP巻芯径(Φmm)38
ボディローラー スペア
エクシール¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色ブルーグリーンローラー幅(mm)160ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
クリーンローラー
CCT¥31,980税込¥35,1781箱(8本)4日以内出荷基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。 クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。 ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。 幅サイズ80mm、160mm(内径38Φ)、320mm(内径75Φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。材質ポリエチレン/不織布色白内径(Φmm)38厚さ(μm)(総厚)110粘着剤アクリル系粘着力(g/25mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドローラー
エクシール¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色ブルーグリーンローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥921税込¥1,0131個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ボディローラー 半導電タイプ
エクシール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
エレップクリーナーロール
アズワン¥5,660税込¥6,2261本当日出荷塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌済接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
アズピュア エンボス付粘着ロール
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥18,200税込¥20,0201セット(5本)当日出荷発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)色乳白色内径(Φmm)38厚さ(μm)200±25粘着力(g/25mm)150以上
抗菌クリテイクローラー ショートグリップ
カネタ商会¥17,980税込¥19,7781個当日出荷付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。タイプショート幅W×全長(mm)160×160機能抗菌ロール直径(mm)32特性抗菌TKG品番9-1525-0301TKG品番(2017)6-1365-0401
スティックローラー
アズワン¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
エレップクリーナー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,198~税込¥2,418~1個(20m)ほか当日出荷から3日以内出荷クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。粘着剤アクリル系
ボディローラー 半導電タイプ スペア
エクシール¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
ペタローラーASE
アトム興産¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から5日以内出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
抗菌クリテイクローラー ロンググリップ
カネタ商会¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。タイプロング幅W×全長(mm)160×250機能抗菌ロール直径(mm)32特性抗菌TKG品番9-1525-0201TKG品番(2017)6-1365-0301
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥57,100税込¥62,8101個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
エレップツール
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷クリーンルーム専用に開発されたエレップツールは、構成材料に、粉末や揮発成分が発生しにくいものを採用。外径(Φmm)38
帯電防止クリーン粘着ローラー
CCT¥22,980税込¥25,2781箱(10本)3日以内出荷汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!材質フィルム/LDPE、芯/PE色ホワイト内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)160×18粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗(Ω)1011RoHS指令(10物質対応)対応