絞り込み
幅(mm)
- 300
- 17.5(4)
- 30(5)
- 55.5(4)
- 80(13)
- 100(3)
- 101.6(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 111(4)
- 116(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 152(1)
- 152.4(1)
- 160(28)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(5)
- 320(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- アトム興産(3)
- アズワン(2)
- アズピュア(アズワン)(1)
「幅(mm)」から絞り込む
17.5(4)
30(5)
55.5(4)
80(13)
100(3)
111(4)
160(28)
250(5)
300
320(3)
幅(mm)をもっと見る

スティックローラー
アズワン¥63,700税込¥70,0701個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
ペタローラーAS導電性
アトム興産¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE
アトム興産¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から5日以内出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ペタローラー
アトム興産¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
アズピュア 粘着ロール H3000用ハンドル
アズピュア(アズワン)¥26,037税込¥28,6411個翌々日出荷長さ(mm)850材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)適合幅(mm)300アズワン品番1-4760-11
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥106,800税込¥117,4801個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108