絞り込み
ブランド
  • SARAYA(サラヤ)
  • EBM(江部松商事)(17)
  • ニイタカ(12)
  • シーバイエス(10)
  • アルボース(5)
  • 花王(4)
  • マルゼン[厨房機器](3)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • セーブインダストリー(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • エフ・アイ・ティー(1)
  • ハセガワ(1)
  • 協栄化成(1)
  • 信濃化学工業(1)
  • 日本漢方研究所(1)
  • 小久保工業所(1)
  • エリエール(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • OLILab(オーエルアイ・ラボ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤシノミ洗剤 SARAYA(サラヤ)

    ヤシノミ洗剤

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個(1個)
    翌日出荷
    天然ヤシ油からできる界面活性剤だけを100%厳選ブレンドした洗剤です。手肌にやさしく、しかも生分解性が高いので自然環境にもやさしい洗剤です。香料・色素が無添加です。廃棄しやすいパウチ入です。
  • スチコンクリーナー SARAYA(サラヤ)

    スチコンクリーナー

    SARAYA(サラヤ)
    5,998税込6,598
    1個(5kg)
    当日出荷
    スチームの力で効果的に油汚れを落とします。 スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。
    トラスコ品番381-2243種別補充用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆで麺器クリーナー 2剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 2剤

    SARAYA(サラヤ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
  • ゆで麺器クリーナー 1剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 1剤

    SARAYA(サラヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401
  • サラヤ 液体クレンザー SARAYA(サラヤ)

    サラヤ 液体クレンザー

    SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ミクロ粒子の研磨剤で厨房設備や器具類を傷付けずに汚れを落とします。
    容量(g)400TKG品番9-1319-1301TKG品番(2017)6-1179-1201
  • 中性洗剤用詰替容器 250mL SARAYA(サラヤ)

    中性洗剤用詰替容器 250mL

    SARAYA(サラヤ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
    仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810アズワン品番67-2305-37
  • スクイズボトル 600mL 20個入 SARAYA(サラヤ)

    スクイズボトル 600mL 20個入

    SARAYA(サラヤ)
    7,998税込8,798
    1ケース(20個)
    当日出荷
    ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
    仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼キャップ:PE●▼キャップツマミ:PE●単品サイズ:W82×D68×H240mm●単品重量:69g●入数:20個入アズワン品番67-5226-71
  • ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入 SARAYA(サラヤ)

    ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入

    SARAYA(サラヤ)
    29,980税込32,978
    1ケース(4個)
    7日以内出荷
    固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。 油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウム製品にもお使いいただけます。
    仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260gアズワン品番68-0989-33
  • サラヤSS-B18kg八角BIB SARAYA(サラヤ)

    サラヤSS-B18kg八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
    仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167アズワン品番67-2305-21
  • ローパス洗剤 SARAYA(サラヤ)

    ローパス洗剤

    SARAYA(サラヤ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。
    仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボールアズワン品番67-6441-05
  • ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg SARAYA(サラヤ)

    ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg

    SARAYA(サラヤ)
    14,880税込16,368
    1個
    7日以内出荷
    ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮! フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。 すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
    仕様●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可アズワン品番68-4109-77
  • スケール除去剤 ひまわり3号 1kg 1ケース 16個入 SARAYA(サラヤ)

    スケール除去剤 ひまわり3号 1kg 1ケース 16個入

    SARAYA(サラヤ)
    31,980税込35,178
    1ケース(16個)
    7日以内出荷
    洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
    仕様●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000gアズワン品番67-2522-13
  • ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB SARAYA(サラヤ)

    ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB

    SARAYA(サラヤ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液。アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。希釈倍率:250倍
    仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙アズワン品番67-2518-03

その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります

業務用専用洗剤