絞り込み
色
材質
- ABS樹脂(21)
- SUS316(2)
- その他(3)
- エラストマー(5)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(1)
- シリコン(37)
- スチール(34)
- スチール+エポキシ樹脂粉体塗装(1)
- ステンレス(2)
- ナイロン(62)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(1)
- ポリエステル(4)
- ポリエチレン(PE)(26)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 塩ビ(PVC)(52)
- 樹脂(37)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(99)
- エスコ(79)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- エレコム(42)
- StarTech.com(34)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- サンワダイレクト(22)
- MOTTERU(21)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- RS PRO(7)
- HEBOTEC(7)
- TRUSCO(6)
- MCO(6)
- ELPA(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5
防塵カバー
エスエスエーサービス¥279税込¥3071個6日以内出荷3.5ステレオミニジャック(メス用) 防塵カバー(5個入り)です。 スマホやゲーム機等のステレオミニジャックをホコリ等から守ります。色ブラック適合端子3.5ステレオミニジャック入数5個
ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,400税込¥2,6401個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,000税込¥2,2001個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)色ブラック質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798~税込¥3,078~1袋10日以内出荷電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
HDMI Microコネクタ用キャップ(10個入)
テクノベインズ¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷用途携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデジタル映像機器のMicroHDMIポートのコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質TPE色黒適合コネクタHDMIマイクロ機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
リミクスリピートタイ ベージュ
エスジー工業¥979~税込¥1,077~1袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
リミクスタイ ベージュ 200mm
エスジー工業¥559税込¥6151袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35色ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
リミクスタイ ベージュ 150mm
エスジー工業¥309税込¥3401袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2色ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5
ケーブルジッパー2.5m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付材質PVC本体寸法(mm)約Φ25×2500本体質量(g)約175外径(mm)25
ケーブルラップ2.5m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個翌々日出荷直径10~40mmのケーブル束を収納可能。ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ12×2500本体質量(g)約88
フロアケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷30mm x 10mmのケーブル収納部。背面にあらかじめスリットが入っていてるため、ケーブルの出し入れが簡単です。コネクタピンを押し込むだけで簡単に繋げられます。柔軟なPVC製で、巻き癖がつかず広げるだけで平らになります。裏面のリブ加工が滑り止めになり安定性があります。はさみやカッターなどで必要な長さに簡単に切ることが可能です。材質PVC本体寸法(mm)約W83×H14×D1800本体質量(g)約1304
ケーブルチューブ1.1m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個翌々日出荷柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ32×1100本体質量(g)約94外径(mm)32内径(mm)26
結束バンド青色
コンベックス¥379税込¥4171袋(100本)4日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0591材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20締付力(kg)4~6引張強度(N)98最小結束径(Φmm)1.6締付力(N)39~58
結束バンド緑色
コンベックス¥379~税込¥417~1袋(100本)4日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑使用温度範囲(℃)-40~85
ケーブル結束用バンド 3個セット
MCY TOOL¥519~税込¥571~1セット(3個)4日以内出荷配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5色ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,598~税込¥6,158~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥4,898~税込¥5,388~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ
TY-Rap¥14,980税込¥16,4781袋119日以内出荷太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap¥17,980~税込¥19,778~1袋119日以内出荷太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap¥14,980税込¥16,4781袋119日以内出荷太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ
デルテック¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。用途電設工事用
リリース結束バンド耐候(大袋)
TY-Rap¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石本体質量(g)約46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。トラスコ品番592-6546色黒最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】
エレコム¥229税込¥2521個翌々日出荷フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC色ブラウン適合機器LD-GAF2MBR外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×11.7
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】
エレコム¥199税込¥2191個翌々日出荷フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC色ベージュ適合機器LD-GAF1M外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×11.4
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1407MBR 専用 】
エレコム¥989税込¥1,0881個翌々日出荷基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1407MBR)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。床用モール長さ1m幅54mm用(LD-GA1407MBR用)です。 。基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。位置合わせが容易にできます。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC色ブラウン適合機器LD-GA1407MBR外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×85.5×13.6
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1207M 専用 】
エレコム¥529税込¥5821個翌々日出荷基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1207M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。床用モール長さ1m幅30mm用(LD-GA1207M用)です。 。基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。位置合わせが容易にできます。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC色ベージュ適合機器LD-GA1207M外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.9×51.9×9.9
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1207MGY 専用 】
エレコム¥529税込¥5821個当日出荷基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1207MGY)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 。床用モール長さ1m幅30mm用(LD-GA1207MGY用)です。 。基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。位置合わせが容易にできます。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC色グレー適合機器LD-GA1207MGY外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.9×51.9×9.9
ジェフコム電材 くるくるソフトモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷床用ケーブル保護収納システムです。用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
ガードマン2フラット
マサル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116色ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカバー_入角
サンワサプライ¥429税込¥4721個翌々日出荷CA-KK22BKの接続部品。入角(イリズミ)タイプ。材質ASA色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0
ケーブルカバー_出角
サンワサプライ¥429税込¥4721個翌々日出荷CA-KK22BKの接続部品。出角(デズミ)タイプ。。。材質ASA色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×24.4×33.0
ケーブルカバー_入角
サンワサプライ¥359税込¥3951個翌々日出荷CA-KK17BKの接続部品。入角(イリズミ)タイプ。材質ASA色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.0×19.2×30.0